電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止
1℃単位で温度調節可能。グースネックの電気ケトル。50度設定ができることで白湯や野菜洗いにもご利用できます。
握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。保温機能もついているのでお気に入りの湯温をそのままキープ。分かりやすいデジタル表示。
- 用途
- ドリップケトル コーヒーケトル ステンレス おしゃれ 新生活
- 質量(kg)
- 1
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 0.8
- 消費電力(W)
- 1200
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 安全装置
- 電流ヒューズ・温度ヒューズ
- 電源コード(m)
- 約0.7
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26.3×22.5×20.2
- 温度設定
- 50~100℃(1℃単位で設定可能)
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



























![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)






