カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「sc-1600」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリーNBC[バッテリー](196件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12
カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)カーボンブラシSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5StackM5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)M5Stack
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128.0×80.0×12.0質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
コロミルプルーラHFS(730) サンドビックコロミルプルーラHFS(730)サンドビック
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:チタン合金。材種1745
コロミルプルーラHFS(外部給油) ニッケル合金加工専用 サンドビックコロミルプルーラHFS(外部給油) ニッケル合金加工専用サンドビック
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:ニッケル合金。材種1710
ソリッドクランプ スーパーツールソリッドクランプスーパーツール
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
材質S45C仕上黒染
洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付)KVK
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
78,980税込86,878
1本
10日以内出荷