カテゴリ

  • バイク部品(30)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-2000」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)ホシモト
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)ホシモト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロガード シューズカバー 重松製作所マイクロガード シューズカバー重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10足)
当日出荷
仕様シューズカバー種別シューズカバー材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)サイズフリー(ロングタイプ)区分使い捨てタイプロング規格JIS 8115 適合品アズワン品番1-8245-20
(90304)ナット ホンダ(90304)ナットホンダ(9件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
デジタルスケール M&MデジタルスケールM&M(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
種類デジタルスケール計量皿寸法(Φmm)150仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)付属品単三電池×2本材質ABS電源単三電池×2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40耐熱温度(℃)70計量皿形状
サービスボードキャリー TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードキャリーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
移動可能なキャスターと有孔ボードを備えた機能的なサービスボード取付け専用キャリー。
付属品ベース取付ボルト×4、ワッシャ×12、ボード取付ボルト×8、取扱説明書×1トラスコ品番833-8051質量(kg)24.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×500×840キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)49(5)耐荷重N(kgf)ベース:1960(200)
セリカット カトウ工機セリカットカトウ工機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
カードリーダー解錠用タグ ロックマンジャパンカードリーダー解錠用タグロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カードリーダー解錠用タグ
用途カードリーダー解錠用タグ対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
シューズカバー アークランドサカモトシューズカバーアークランドサカモト
579税込637
1個
翌々日出荷
用途靴用部分化学防護服材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン全長(mm)約400ホワイトサイズフリー(ロング)規格JIS規格:ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品耐水圧(mm)1000以上特性耐水ひもタイプ太い
フード ブラストンフードブラストン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
フード(クリーンパック仕様) ブラストンフード(クリーンパック仕様)ブラストン
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル質量(g)80
ミディースクレーパーセット ノガミディースクレーパーセットノガ
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドルトラスコ品番818-7078刃幅(mm)T80:4、D55:2.7ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド刃軸径(Φmm)D55:3.2
スケールキャリパー 東栄工業スケールキャリパー東栄工業
54,980税込60,478
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
329税込362
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。 金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。 4-1 端子配列。
使用温度範囲(℃)-40~85温度(℃)溶剤:23±5ローター種類つまみ無し(マイナス溝)対応RoHS保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum溶剤IPA回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204)浸透時間5±5分
ひまわりスプレー5本枝 アルファ[販促]ひまわりスプレー5本枝アルファ[販促]
239税込263
1本
6日以内出荷
7、8月の店内を彩る夏の代表の花「ひまわり」
材質布・PE長さ(cm)52花径(cm)8~10
(96300)ボルト,フランジ 12×25 ホンダ(96300)ボルト,フランジ 12×25ホンダ
469税込516
1個
3日以内出荷
サドルカバー SC2L-2000 ファッション シートカバー MARUTO(大久保製作所)サドルカバー SC2L-2000 ファッション シートカバーMARUTO(大久保製作所)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地材質:耐寒軟質ビニールレザーカラー:無地黒サイズ:LL適応車種ホンダリードSS、メットインタクト、メットインリード50適応車種ヤマハアクシス50、アクティブ、チャッピー、JOGZ-Ⅱ、JOG-C、ニュージョグ、ジョグポシェスペースイノベーション適応車種スズキシュート、アドレス50/V100、レッツ5
サイズLL
(81493)ワッシャーASSY.ワイヤー ホンダ(81493)ワッシャーASSY.ワイヤーホンダ
259税込285
1個
4日以内出荷
充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック)充電器内蔵型インバーター SCシリーズCOTEK(コーテック)
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能
出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
AT-MMC2000/SC アライドテレシスAT-MMC2000/SCアライドテレシス
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
質量(g)(ACアダプター )110スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効)本体質量(g)200定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21定格入力電流(A)0.5最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h)保管温度(℃)-30~70入力電圧範囲(V)AC90-264ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
Kタイプ熱電対 国華電機Kタイプ熱電対国華電機
8,998税込9,898
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
13,980税込15,378
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
8,998税込9,898
1セット(5本)
6日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
スライデイング シャフト ホンダスライデイング シャフトホンダ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
AT-MMC2000/SC-Z7 メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000/SC-Z7 メディアコンバーターアライドテレシス
96,980税込106,678
1式
13日以内出荷
AT-MMC2000/SC-Z7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、MMC2000シリーズ同士を対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-28
AT-MMC2000/SC-Z5 メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000/SC-Z5 メディアコンバーターアライドテレシス
87,980税込96,778
1式
13日以内出荷
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-27
スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り brother(ブラザー)スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入りbrother(ブラザー)
7,598税込8,358
1台
8日以内出荷
スタンプクリエータープロSC-2000用スタンプ黒ラバーグリップタイプ SP2770B6P
スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り brother(ブラザー)スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入りbrother(ブラザー)
6,698税込7,368
1台
8日以内出荷
スタンプクリエータープロSC-2000用スタンプ黒ラバーグリップタイプ SP2260B6P
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電源 コード LEDイーブライトスリム専用 中間スイッチ付き 2m オーム電機電源 コード LEDイーブライトスリム専用 中間スイッチ付き 2mオーム電機
669税込736
1個
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード 中間スイッチ付き 屋内専用
コード長さ(m)約2
ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAAツインパワーマグネットオイルフィルターPIAA(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2601、置換え後(端子台18点):QX40、QX40-S1、QX70●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2611、置換え後(端子台18点):QX50スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2501A、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2601、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2500、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2602A、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2606、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2600、置換え後(端子台18点):RY40NT5Pスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器スロット2スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2605,JAMSC-B2615、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4×2台,RX41C6HS×2台,RX71C4×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2625、置換え後(コネクタ40P×2台):RX61C6HS×2台,RX71C4×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ