カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-205」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込み式替コード 三洋テグス差込み式替コード三洋テグス(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50本)ほか
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(10枚)
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプヒサゴ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
オイルフイラーキャップパッキン BIGM(丸山製作所)オイルフイラーキャップパッキンBIGM(丸山製作所)
209税込230
1個
7日以内出荷
部品名称オイルフイラーキヤツプパツキン関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB)図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.33、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.12、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.34、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.11、GS25EH クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MKW10G シリンダブロック部品_No.23、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GSL205-H エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.11、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC310H クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GS205EH エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS200EA-H シリンダブロック部品_No.26
ソケットキャップ CF POSHソケットキャップCF POSH
409税込450
1セット
翌々日出荷
SC8-32X5/8
配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO配管・配線用鉛フリーはんだTRUSCO
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
ソプラノ/コンサートウクレレ弦 D'Addarioソプラノ/コンサートウクレレ弦D'Addario
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
クリアで現代的なトーンをソプラノ&コンサートウクレレに。EJ99SCはフロロカーボン素材による高精度弦セットで、明るく張りのあるサウンドを実現。・D'Addario Pro-Arte Carbonシリーズのソプラノ/コンサートウクレレ用弦セット・高品質フロロカーボン(Carbon monofilament)素材を採用・明るくクリアな音色と優れたイントネーション・GCEAチューニングに最適化された設計・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造・型番:EJ99SC・JANコード:0019954978082・対応楽器:ソプラノウクレレ、コンサートウクレレ・チューニング:GCEA・素材:フロロカーボン・ゲージ:.0205 / .026 / .0319 / .0224
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
16,720税込18,392
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
エキゾーストシステム  Sym Hd 200 - Evo 2006/14 Homologated フルラインエキゾーストキャタライザー Evo4 Road GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Sym Hd 200 - Evo 2006/14 Homologated フルラインエキゾーストキャタライザー Evo4 RoadGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
93,980税込103,378
1個
36日以内出荷
エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
ゴム底安全靴 短靴 SC205 ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205ノサックス
7,498税込8,248
1足
7日以内出荷
一般作業用ゴム底安全靴です。
規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
コレット 大東精工コレット大東精工
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
レゴ社ERコレットと共通使用可能です。スプリングコレットはアルプスツール社製
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSCOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
SCシリーズ安全靴 ノサックスSCシリーズ安全靴ノサックス
7,498税込8,248
1足
7日以内出荷
足幅EEE形状ローカット種類安全靴規格JIS T8101 革製S種材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)990(25.5cm)機能耐油材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
46,980税込51,678
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5