カテゴリ

  • 制御機器(182)
  • メカニカル部品(42)
  • 機構部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • バイク部品(27)
  • 空調・電設資材(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 切削工具(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 研磨材(14)
  • 物流用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • マスク(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-22」の検索結果

532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLOCK ASSY(SC22E)   04911MZ3711 ホンダBLOCK ASSY(SC22E) 04911MZ3711ホンダ
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
BLOCK ASSY(SC22E)   04911MZ3710 ホンダBLOCK ASSY(SC22E) 04911MZ3710ホンダ
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
BLOCK ASSY(SC22E)   04911MW8010 ホンダBLOCK ASSY(SC22E) 04911MW8010ホンダ
519,800税込571,780
1個
5日以内出荷
BLOCK ASSY SC22E    11000MN5000HA ホンダBLOCK ASSY SC22E 11000MN5000HAホンダ
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステンレススクレーパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
BLOCK ASSY SC22E    11000MN5030HA ホンダBLOCK ASSY SC22E 11000MN5030HAホンダ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
BLOCK ASSY SC22E    11000MN5020HA ホンダBLOCK ASSY SC22E 11000MN5020HAホンダ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
BLOCK ASSY SC22E    11000MN5010HA ホンダBLOCK ASSY SC22E 11000MN5010HAホンダ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
BLOCK ASSY SC22E    11000MN5040HA ホンダBLOCK ASSY SC22E 11000MN5040HAホンダ
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷から121日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA(22件のレビュー)
1,804税込1,984
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
ミニサクションカップ E-ValueミニサクションカップE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットキャッチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
スチール製スプリングクランプ TRUSCOスチール製スプリングクランプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
パーフェクトシールチェッカー 富士インパルスパーフェクトシールチェッカー富士インパルス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(220mL)
当日出荷
食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
カップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業カップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付ベージュ
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
ケイフレックス用 カップリング 三桂製作所ケイフレックス用 カップリング三桂製作所
659税込725
1個
当日出荷
防水型カップリング
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズタカチ電機工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応なし
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1G対応ネットワークカード omron(オムロン)1G対応ネットワークカードomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
半割れカップリングPF管用 未来工業半割れカップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
スピードコントローラKSCシリーズ コガネイスピードコントローラKSCシリーズコガネイ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
スベリ止め用脚キャップ ナイキスベリ止め用脚キャップナイキ
289税込318
1個
当日出荷
適合Φ22、Φ22.2用材質軟質塩化ビニール
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
風呂単 クツワ風呂単クツワ
219税込241特価
1個
当日出荷
お風呂でも使用できる単語カード。 鉛筆、シャープペン、油性ペンで使用できます。 鉛筆で書いたものは濡れた後も消すことができます。 水に濡らすとお風呂の壁に貼ることもできます。 中紙60枚。
材質中紙:合成紙、表紙:PP質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×8×78大きさRoHS指令(10物質対応)対応
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCOスウィングカプラ(オートロック付)TRUSCO(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.5
ボルト 2 1SC-E22A1-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 2 1SC-E22A1-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
セパレート超硬カッター ウイニングボアーセパレート超硬カッターウイニングボアー
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
...