カテゴリ
- 制御機器(78)
- 医療(38)
- バイク純正部品(35)
- バイク部品(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- オフィス家具(12)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(10)
- マスク(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- フォーク(33)
- 富士電機(24)
- 三菱電機エンジニアリング(13)
- イトーキ(12)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
- 重松製作所(9)
- SMC(7)
- ダイニチ工業(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- 富士電機機器制御(6)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- KSフィルター(4)
- NOJIMA ENGINEERING(4)
- Murata Power Solutions(4)
- 岡崎精工(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-2s」の検索結果

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
マジクール専用ソフト保冷ケース
MAGICOOL¥899税込¥9891個4日以内出荷バッグやカバンへの収納に便利な、ネッククーラー「マジクール」専用のソフトタイプ保冷ケースです。・保冷剤ポケット付き。・吸水後のマジクールが2本まで入ります。・お手持ちの保冷剤をマジクールでサンドすると効果的に冷やせます。保冷剤は付属していません用途マジクールのケースとして材質布地・保冷剤ポケット:ポリエステル/内側保冷生地:PET+EPE/ファスナー引手:亜鉛合金縦×横×高さH(mm)200×60×50
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2
エレコム¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LRコネクタ形状LCコネクター×2/SCコネクター×2芯数2芯材質(外被)LSZH使用場所屋内用コア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
メッセージシールシック
HEADS(ヘッズ)¥479税込¥5271パック(100枚)6日以内出荷グレー地に金箔の文字が入った、シックなデザインのメッセージシールです。用途ギフトラッピング仕様シート材質ア-ト紙寸法(幅W×高さH)(mm)46×17
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥47,980~税込¥52,778~1箱(1000本)ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
簡易シャワー車いす(後キャスタ仕様)
カワムラサイクル¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。 KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
エコノミー回診車(静音タイプ)
ナビス(アズワン)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷から15日以内出荷静音キャスターと棚板に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。仕様静音タイプ材質ステンレスキャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)7.5
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥76,980~税込¥84,678~1箱(2000本)翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 シングルモード OS2
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
スクラブ 7033SC
フォーク¥5,698税込¥6,2681着4日以内出荷胸や両脇ポケット部分はダブルステッチ仕様で、カジュアルかつ強固なイメージに仕上げました。汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。用途美容・医療従事者用に。材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)当日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
スクラブ 7040SC
フォーク¥5,998税込¥6,5981着4日以内出荷ディッキーズならではの大胆な切り替え配色、右肩には差し色でストラップを通せるループ、左袖にはディッキーズロゴを施した、他と差のつくオシャレなデザインです。汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。用途美容・医療従事者用に。材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
スクラブ 7042SC
フォーク¥4,698税込¥5,1681着4日以内出荷人気のPANTONEスクラブに重量拡散のPHSポケットを追加し、Vネック部分に配色の切り替えをアクセントにしたスクラブです。使用している「スクラブポプリン」はポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。用途美容・医療従事者用に。材質ポリエステル65%、綿35%
面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2S0シリーズ
岡崎精工¥8,198税込¥9,0181本5日以内出荷面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります仕様●刃径(Φ):16●面取径(mm):4~15●全長(mm):65●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):50アズワン品番65-6730-44
面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2S1シリーズ
岡崎精工¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)
富士電機¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から23日以内出荷保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
USB 5GbpsUSB-C&A対応 ポータブルHDD「カクうす」
I ・O DATA(アイオーデータ)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷本商品は、macOSのバックアップ機能「Time Machine」に対応したUSB-C(TM)&USB-A接続のポータブルハードディスクです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応により、写真や動画などの大容量データもスムーズにバックアップできます。上質なアルミボディとアクセントカラーを採用し、Macと並べても美しく調和するスタイリッシュなデザインを実現。シンプルながら洗練されたフォルムで、デスク周りにも自然になじみます。
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥369,800税込¥406,7801箱(100個)9日以内出荷シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694色青材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷内装、耳紐、アゴ紐のセットです。トラスコ品番105-9219適合機種SC-17BVRA(S)他材質ポリエチレン樹脂など質量(g)120アズワン品番64-5038-83
BALLUFF ホール効果センサ ワイヤリード
BALLUFF¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷長さ(mm)33.5幅(mm)10.5寸法(mm)33.5×10.5×6.5深さ(mm)6.5出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)24dcターミナル形状ワイヤリード
ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)7日以内出荷Hellermann Tyton の 151-00982 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:クリップオン●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●コード番号:198-4658アズワン品番65-7448-48
富士電機 コマンドスイッチ
富士電機機器制御¥2,398税込¥2,6381個16日以内出荷・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。用途型式 AR16:標準形。AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ。押しボタンスイッチ。セレクタスイッチ。表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
サンキンメッシュパレット キャスター付き
サンキン(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から11日以内出荷コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)
富士電機機器制御¥2,198税込¥2,4181個22日以内出荷操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。 標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。 各種ソケットを用意し配線省力化を実現。 金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c) キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。 RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。 CEマークを表示。用途型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2SC3646S-TD-E
onsemi¥989税込¥1,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : PCP●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.3 W●最小DC電流ゲイン : 140200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)