曜日別特売

マジクール専用ソフト保冷ケース

マジクール専用ソフト保冷ケース - MAGICOOLマジクール専用ソフト保冷ケース - MAGICOOLマジクール専用ソフト保冷ケース - MAGICOOLマジクール専用ソフト保冷ケース - MAGICOOLマジクール専用ソフト保冷ケース - MAGICOOLマジクール専用ソフト保冷ケース - MAGICOOL

バッグやカバンへの収納に便利な、ネッククーラー「マジクール」専用のソフトタイプ保冷ケースです。
・保冷剤ポケット付き
・吸水後のマジクールが2本まで入ります
・お手持ちの保冷剤をマジクールでサンドすると効果的に冷やせます
保冷剤は付属していません

用途
マジクールのケースとして
材質
布地・保冷剤ポケット:ポリエステル/内側保冷生地:PET+EPE/ファスナー引手:亜鉛合金
縦×横×高さH(mm)
200×60×50
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76086581MCSC2-GBグレイッシュブルー
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086617MCSC2-SBサンドベージュ
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする