カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(3)
- 住設機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(14)
- 岩田製作所(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- コガネイ(4)
- TOTO(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 青木精密工業(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニューストロング販売(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- スーパーメイト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-401」の検索結果

カート SC-401K
スーパーメイト¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷カゴを4個載せることができる大型カートです。 ショッピング以外にも荷物の運搬などにも使えます。用途大量のお買い物に、大型の商品のお買い物に付属品傘受け仕様完成品トラスコ品番126-8190材質全体:スチール長さ(mm)960幅(mm)600質量(kg)19色ダークグレー高さ(mm)1000ハンドル高さ(mm)980キャスター径(Φmm)100
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ 速比1:3
青木精密工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から18日以内出荷材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥11,880~税込¥13,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーキャップAS-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041セット3日以内出荷から4日以内出荷AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)
和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
スピードコントローラSUS316 メータアウト
PISCO(ピスコ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
本体用キャスター(ロック付)
KTC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷シートクリーパー本体用キャスター。保管時に便利なロック機構付きキャスター。質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×70