カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 防犯用品(66)
  • 制御機器(43)
  • オフィス家具(29)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 物流用品(14)
  • バイク部品(10)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-4a」の検索結果

関連キーワード
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 耐食タイプ星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から66日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCOアルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスターTRUSCO
28,980税込31,878
1セット(4個)
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスターピカコーポレイション(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台(4個)
翌日出荷から3日以内出荷
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段キャスター径(Φmm)40材質(キャスター)ゴム
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂SC-4ステン(+)Aナベ大阪魂
2,807税込3,088
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
6,198税込6,818
1セット(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-60
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
SC-4ステン(+)Aアプセット 大阪魂SC-4ステン(+)Aアプセット大阪魂
11,403税込12,543
1袋(500個)
9日以内出荷
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法S(mm)7寸法e(mm)7.7寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.1
SC-4ステン(+)Aトラス 大阪魂SC-4ステン(+)Aトラス大阪魂
4,014税込4,415
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2
SC-4ステン(+)Aマル 大阪魂SC-4ステン(+)Aマル大阪魂
10,754税込11,829
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7十字穴深さ(mm)2.03
SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂SC-4ステン(+)Aバインド大阪魂
3,265税込3,592
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2
SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂SC-4ステン(+)Aサラ大阪魂
3,205税込3,526
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂SC-4ステン(+)Aマルサラ大阪魂
3,618税込3,980
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
ステンレスバインダー チェーン付き SC-A4-Cシリーズ ナカキンステンレスバインダー チェーン付き SC-A4-Cシリーズナカキン
33,980税込37,378
1セット(10枚)
5日以内出荷
オールステンレスの用箋バサミです。破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。マグネットを吸着させることが可能です。リングを介すことによって、ボールペン(64-0975-99等)をつなげることができます。(リングはお客様でご準備下さい。)汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることも可能です。
材質SUS430質量(g)370
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
P Series(PFM710S) SMCP Series(PFM710S)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
SC-4ステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂SC-4ステン(+)Aサラ D5コアタマ大阪魂
7,020税込7,722
1袋(2000個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号1寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼び3
SC-4ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂SC-4ステン(+)Aサラ D8コアタマ大阪魂
3,325税込3,658
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
SC-4ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂SC-4ステン(+)Aサラ D6コアタマ大阪魂
3,767税込4,144
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2寸法dk(mm)6
CHAIN,CAM(SC.A-04   14401MS2611 ホンダCHAIN,CAM(SC.A-04 14401MS2611ホンダ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
SC-4ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂SC-4ステン(+)Aサラ D7コアタマ大阪魂
5,649税込6,214
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmにつき)16寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
SC-4ステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂SC-4ステン(+)Aトラス D8コアタマ大阪魂
4,954税込5,449
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
定格流量(L/min)0.2~10(5)
S Series(SS5Y3-10M) SMCS Series(SS5Y3-10M)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10P1) SMCS Series(SS5Y3-10P1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW2SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-10PG1) SMCS Series(SS5Y3-10PG1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-10S3Q SMCSS5Y3-10S3QSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10P2) SMCS Series(SS5Y3-10P2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き