カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 防犯用品(57)
  • 制御機器(24)
  • オフィス家具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「sc-4b」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)キングジム(13件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 耐食タイプ星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から66日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
セキュア マーカー角 シヤチハタセキュア マーカー角シヤチハタ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるマーカーです。消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。
寸法(mm)18.5×18.5×141質量(g)23
ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)ケーブル コネクタ星和電機(SEIWA)
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級IP67
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
6,198税込6,818
1セット(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
シングルカップ4インチ コバルテックシングルカップ4インチコバルテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途石材・コンクリートの荒研削。規格4インチ
流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM710S-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
P Series(PFM710S) SMCP Series(PFM710S)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
SC-4 ステン(+)B1ナベ 大阪魂SC-4 ステン(+)B1ナベ大阪魂
667税込734
1セット(45個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ エルフォルグスプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズエルフォルグ
639税込703
1本
5日以内出荷
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ドレタス レバーハンドル SC型 ウッドワンドレタス レバーハンドル SC型ウッドワン
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
種類屋内用
真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格流量(L/min)0.2~10(5)
SC-4 ステン(+)B1ナベ WH 大阪魂SC-4 ステン(+)B1ナベ WH大阪魂
667税込734
1セット(19個)
翌々日出荷
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SC-4 ステン(+)B0トラス 大阪魂SC-4 ステン(+)B0トラス大阪魂
4,505税込4,956
1セット(200個)ほか
9日以内出荷
SC-4 ステン(+)B1トラス 大阪魂SC-4 ステン(+)B1トラス大阪魂
4,785税込5,264
1セット(200個)ほか
9日以内出荷
SC-4 ステン(+)B0バインド 大阪魂SC-4 ステン(+)B0バインド大阪魂
5,532税込6,085
1セット(500個)ほか
9日以内出荷
SC-4 ステン(+)B1サラ 大阪魂SC-4 ステン(+)B1サラ大阪魂
5,654税込6,219
1セット(500個)ほか
9日以内出荷
SC-4 ステン(+)B0サラ 大阪魂SC-4 ステン(+)B0サラ大阪魂
4,247税込4,672
1セット(200個)ほか
9日以内出荷
SC-4 ステン(+)B0ナベ 大阪魂SC-4 ステン(+)B0ナベ大阪魂
3,596税込3,956
1セット(200個)ほか
9日以内出荷
SC-4 ステン(+)B1バインド 大阪魂SC-4 ステン(+)B1バインド大阪魂
11,238税込12,362
1セット(1000個)
9日以内出荷
チユーブ 1 1SC-F41B4-00 YAMAHA(ヤマハ)チユーブ 1 1SC-F41B4-00YAMAHA(ヤマハ)
829税込912
1個
3日以内出荷
SC-4 ステン(+)B0マルサラ 大阪魂SC-4 ステン(+)B0マルサラ大阪魂
9,027税込9,930
1セット(1000個)
9日以内出荷
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710SSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SEB) SMCS Series(SS5Y3-10SEB)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SDB) SMCS Series(SS5Y3-10SDB)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷