カテゴリ
- 制御機器(134)
- メカニカル部品(99)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- パソコン/周辺機器(72)
- 自動車純正部品(56)
- 学童・教育用品(37)
- 電気材料(34)
- 機構部品(33)
- 切削工具(33)
- バイク部品(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車補修部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 測定用品(15)
- バイク純正部品(12)
- 物流用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 研磨材(10)
- 作業工具(9)
- 農業機械(8)
- 溶接用品(7)
- オフィス家具(7)
- 作業服(7)
- 家電(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 保管用品(5)
- 医療(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 安全用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- エンジン工具(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アサ電子工業(63)
- スバル(44)
- SMC(42)
- ダイヤトレンド(37)
- SpiceNote(37)
- RS PRO(25)
- NOK(17)
- 富士電機(17)
- サンワサプライ(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- 岩田製作所(10)
- CKD(10)
- TRUSCO(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ホンダ(9)
- nexperia(8)
- Festo(8)
- onsemi(8)
- ブランドをもっと見る
「sc-50」の検索結果

電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から112日以内出荷カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SC050 TAサーモ白
東洋アルミエコープロダクツ¥32,980税込¥36,2781ケース(100枚×10袋)3日以内出荷洋風メニューにおすすめのデリカ容器。レンジ・オーブン可。蓋は別売り。材質紙寸法(mm)162×114×25電子レンジ対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品質量:35g●製品高さ:11mm●ケーブル長:2m●色:オレンジ●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
固形ペンキ
サクラクレパス(17件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC50
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステップキューブ
アルインコ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3
グリーンクロス¥999~税込¥1,099~1台4日以内出荷ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500サービス分類レンタル
CLIP スタークリップ
STAR CLIP¥1,598税込¥1,7581個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
スタークリップ SCシリーズ
Reelex¥17,980税込¥19,7781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。色シルバー
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)
フォームガン洗浄用クリーナー
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(500mL)当日出荷未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥169税込¥1861個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
ストッパークリップ スピードクリップ L 10個入 YT04SC050L
YELLOTOOLS¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷フィルムロールがほどけないように止めておくストッパークリップです。Lサイズは30m以下になった時に便利です。取っ手部分に手をかけて付け外しするだけなので、マスキングテープを使った固定よりも簡単で経済的です。端が丸くなっているので、フィルムに傷もつけません。使用中輪が広がってきてしまったら、フィルムの紙筒の中に入れると収縮します。用途フィルムがほどけないストッパーに。サイズL
...

































![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)