カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 防犯用品(8)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「sc-6b」の検索結果

関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ高寿命タイプ(SC)
タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
SC-4 ステン(+)B0サラ D6 コアタマ 大阪魂SC-4 ステン(+)B0サラ D6 コアタマ大阪魂
6,363税込6,999
1セット(500個)ほか
8日以内出荷
SC-3 ステン(+)B0サラ D6 コアタマ 大阪魂SC-3 ステン(+)B0サラ D6 コアタマ大阪魂
6,363税込6,999
1セット(500個)ほか
8日以内出荷
SLパワーユニット 酸素アーク工業SLパワーユニット酸素アーク工業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。
セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
65,980税込72,578
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)DC48/2A定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 ※結露なきこと出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
ケーブル付きロッカースイッチ マリンテックケーブル付きロッカースイッチマリンテック
899税込989
1式
8日以内出荷
簡単取付!ミニロッカースイッチ強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き両面テープでを剥がして簡単設置樹脂製ケース付き配線済オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持青色LED内蔵
寸法(mm)30×20×22電圧(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き電流容量(A)スイッチ:6ケーブル3本線(赤・黒・黄)ケーブル長(cm)55
チェア コーデ 4本脚 張りぐるみ肘 スタンダード張地(配送・組立サービス付き) コクヨチェア コーデ 4本脚 張りぐるみ肘 スタンダード張地(配送・組立サービス付き)コクヨ
82,980税込91,278
1脚
22日以内出荷
サステナブル素材が醸し出す、やわらかな雰囲気。空間をリビングライクに演出する多用途ラウンジチェアー。
材質【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>ポリウレタンフォーム【座】モールドウレタン【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)幅(mm)【座面】455質量(kg)9.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×535×705グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
チェア コーデ キャスター脚 張くるみ肘 スタンダード張(配送・組立サービス付き) コクヨチェア コーデ キャスター脚 張くるみ肘 スタンダード張(配送・組立サービス付き)コクヨ
87,980税込96,778
1脚
22日以内出荷
サステナブル素材が醸し出す、やわらかな雰囲気。空間をリビングライクに演出する多用途ラウンジチェアー。
材質【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>ポリウレタンフォーム【座】モールドウレタン【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き幅(mm)【座面】455質量(kg)10.2高さ(mm)【座面】450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×535×705グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ハイチェア コーデ 固定脚(座回転) 張くるみ スタンダード張地(配送・組立サービス付き) コクヨハイチェア コーデ 固定脚(座回転) 張くるみ スタンダード張地(配送・組立サービス付き)コクヨ
83,980税込92,378
1脚
22日以内出荷
サステナブル素材が醸し出す、やわらかな雰囲気。空間をリビングライクに演出する多用途ラウンジチェアー。
材質【背】<背板>成形合板<クッション>ポリウレタンフォーム【座】ポリウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)質量(kg)9.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×485×940座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×395グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
チェア コーデ 固定脚(座回転) 張ぐるみ肘 スタンダード張地(配送・組立サービス付き) コクヨチェア コーデ 固定脚(座回転) 張ぐるみ肘 スタンダード張地(配送・組立サービス付き)コクヨ
97,980税込107,778
1脚
22日以内出荷
サステナブル素材が醸し出す、やわらかな雰囲気。空間をリビングライクに演出する多用途ラウンジチェアー。
材質【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>ポリウレタンフォーム【座】モールドウレタン【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)幅(mm)【座面】455質量(kg)11.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×535×705グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/6台
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
アシスタビジネス S型 26型電動アシスト自転車  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタビジネス S型 26型電動アシスト自転車 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
30kgまで荷物が積める、タフなビジネスモデル。
用途お仕事等M.XRシルバー
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数カメラ:500万画素モニターサイズ12.5インチ
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外ストレージHDD:最大8TBモニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A最大解像度3840×2160解像度映像出力:最大4K画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265AI/H.265+画角水平91°、垂直46°、対角109°映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入OSRAM
389,800税込428,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。また、このコンパクトなチップは、確実なチップ間コントラストにより個別にアドレス指定することもできます。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白 標準放射:120 ° (ランベルトエミッタ) チップ・テクノロジー:UX : 3
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:6 V●シリーズ:OSLON Black Flat S●コード番号:205-7116アズワン品番65-7246-70
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAMLED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入OSRAM
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834アズワン品番65-7229-53
チユウイマーク BIGM(丸山製作所)チユウイマークBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
規格PL(コウニユウE/G)カリハ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.79MB)図解NoNK25D 本体部品_No.21、KC23A(コメリ) 貼りマーク部品_No.6、BCS26M 貼りマーク部品 チユウイマーク_No.1、MB-310HU-SC 本体部品_No.21、BC310H 本体部品 チユウイマーク_No.23、KM23 B 本体部品_No.30、JC234DXL 本体部品_No.29、MBS-220H 本体部品_No.12、JC261DXL 本体部品_No.27、DB233D L 本体部品_No.22、TK263 L 本体部品_No.24、AC26S 本体部品 チユウイマーク_No.36、AC266STD 本体部品 チユウイマーク_No.20、TK260DX 本体部品_No.26、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB-310HU 本体部品_No.22、MTL235SP 貼りマーク部品_No.2、NK20B 本体部品_No.17、KC23RX 本体部品_No.16、KC230RSG 本体部品_No.18、MB2303MG チップソー 本体部品_No.21、AC20 本体部品 チユウイマーク_No.26など
ボウシンゴムA BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムABIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1MB)図解NoMB-310HU-SC 本体部品_No.6、MB327UT 本体部品_No.6、DB323 B 本体部品_No.6、MB326SPU 本体部品_No.6、MB328U 本体部品_No.6、MB-310HU 本体部品_No.6、BC310H 本体部品 ボウシンゴムA_No.6、MB369U-DX 本体部品_No.6、MB3230DU 本体部品_No.6、MB327U 本体部品_No.6、MB3230U 本体部品_No.6、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6、DB232D B 本体部品_No.6、MB328U-DX 本体部品_No.6、BC420A 本体部品 ボウシンゴムA_No.6、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数6台
スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り brother(ブラザー)スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入りbrother(ブラザー)
7,598税込8,358
1台
8日以内出荷
スタンプクリエータープロSC-2000用スタンプ黒ラバーグリップタイプ SP2770B6P
スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り brother(ブラザー)スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入りbrother(ブラザー)
6,698税込7,368
1台
8日以内出荷
スタンプクリエータープロSC-2000用スタンプ黒ラバーグリップタイプ SP2260B6P
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAMLED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入OSRAM
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7233-40
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1セット 2000個入 OSRAMLED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1セット 2000個入OSRAM
389,800税込428,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス日産車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
21,980税込24,178
1箱(10本)
翌々日出荷
OCT型ランスに特殊塗装を施し、従来品(SC2-6B)をさらに進化させた高性能穿孔用シャープランスです。
用途厚板鉄板溶断の予備孔開け作業、大型重機等シャフトピン抜き等の作業全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャワーセット 浴室部品 INAX(LIXIL)シャワーセット 浴室部品INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
メタル調ホース長さ(m)1.5
エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品 INAX(LIXIL)エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
メタル調
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら