カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 厨房用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ブラストン(7)
- ノーブランド(6)
- サンコーテクノ(4)
- 天満紙器(4)
- スバル(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- cotta(2)
- 青木精密工業(1)
- 京セラ(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- ユニカ(1)
- 大喜多(1)
- 大阪魂(1)
- 群協製作所(1)
エコロジープロダクト
「sc-840」の検索結果

シフォン白無地カップのみ SC840
cotta¥11,980税込¥13,1781個(50個)3日以内出荷シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。 焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。仕様【オーブン】可材質E段晒片艶クラフト色白無地サイズ1650cc容量1650cc耐熱温度(℃)180(目安)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
シフォン白無地ペット蓋付 SC840A
cotta¥13,980税込¥15,3781組(50組)3日以内出荷シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。 焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。仕様【オーブン】可材質本体:E段晒片艶クラフト 蓋:A-PET色白無地サイズ1650cc容量1650cc耐熱温度(℃)180(目安)
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製
ユニカ¥10,980税込¥12,0781箱(50本)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119
スティッキーマット弱粘着タイプ
ブラストン(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1シート(30枚)ほか当日出荷から翌々日出荷汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。タイプ弱粘着
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥109税込¥1201個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
蓋付シフォンカップ
天満紙器¥13,980税込¥15,3781セット(50枚)翌々日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。材質本体紙 蓋PET質量(g)31内径×高さH(Φmm×mm)本体/150×100、ペットフタ/168×22TKG品番9-1135-0101TKG品番(2017)6-1009-0101
粘着マット
ブラストン¥19,980税込¥21,9781箱(30枚×10シート)当日出荷低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。仕様1シート/フィルム30枚材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)1.6寸法(mm)600×900質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
E粘着マット(弱粘着T)
ブラストン¥16,980~税込¥18,678~1個(10枚)翌々日出荷低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。材質低密度ポリエチレン色青
エコノミー粘着マット
ブラストン¥24,980税込¥27,4781個(10枚)翌々日出荷低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。種別粘着マット材質低密度ポリエチレン色青寸法(縦×横)(mm)600×1200機能ほこり除去性質汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプTKG品番9-1452-0206
スティッキーマット 粘着タイプ(1シート入)
ブラストン¥2,398税込¥2,6381シート(30枚)当日出荷汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。連番タグ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。トラスコ品番351-4781材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6色ブルータイプ粘着
スティッキーマット
ブラストン¥2,398税込¥2,6381シート(30枚)翌日出荷汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6タイプ弱粘着
リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン
群協製作所¥1,760~税込¥1,936~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
シフォンカップ用蓋 F‐CC(100枚入)
天満紙器¥4,198税込¥4,6181個(100枚)6日以内出荷ボリュームたっぷりで値頃感があるので、シフォンケーキは大人気。TEMMA のシフォンケーキカップは発売以来ベストセラー商品です。これほど多くのバリエーションがあるのはTEMMA だけ。シフォンカップ 白無地 SC840 【品番:626000560】、シフォンカップ エンブレム白 SC841【品番:626001120】、シフォンカップ 茶無地 SC844【品番:626001250】、シフォンカップ エンブレム茶 SC842【品番:626001260】の専用蓋です。材質蓋 :A-PET寸法(mm)Φ168コード626001130
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥15,138税込¥16,6521本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥13,289税込¥14,6181本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥16,409税込¥18,0501本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥18,518税込¥20,3701本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥17,882税込¥19,6701本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥13,924税込¥15,3161本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機
サンコーテクノ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト
青木精密工業¥59税込¥651個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
人感センサユニット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃