カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「sc-840」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC840 シフォンカップ (白無地) 天満紙器

    SC840 シフォンカップ (白無地)

    天満紙器
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(25個)
    当日出荷
    サイズ(mm)150×100
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(8本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • シフォンカップ 天満紙器

    シフォンカップ

    天満紙器(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    シフォンの焼型といえばこれ。焼成後、そのまま販売していただけます。
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • 芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製 ユニカ

    芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製

    ユニカ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • スティッキーマット弱粘着タイプ ブラストン

    スティッキーマット弱粘着タイプ

    ブラストン(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
    タイプ弱粘着
  • ステッキーマット ブラストン

    ステッキーマット

    ブラストン(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
    タイプ-
  • 蓋付シフォンカップ 天満紙器

    蓋付シフォンカップ

    天満紙器
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(50枚)
    翌々日出荷
    BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。
    材質本体紙 蓋PET質量(g)31内径×高さH(Φmm×mm)本体/150×100、ペットフタ/168×22TKG品番9-1135-0101TKG品番(2017)6-1009-0101
  • 粘着マット ブラストン

    粘着マット

    ブラストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(30枚×10シート)
    欠品中
    低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。
    仕様1シート/フィルム30枚材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)1.6寸法(mm)600×900質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
  • E粘着マット(弱粘着T) ブラストン

    E粘着マット(弱粘着T)

    ブラストン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
    材質低密度ポリエチレン色青
  • エコノミー粘着マット ブラストン

    エコノミー粘着マット

    ブラストン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
    種別粘着マット材質低密度ポリエチレン色青寸法(縦×横)(mm)600×1200機能ほこり除去性質汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプTKG品番9-1452-0206
  • スティッキーマット 粘着タイプ(1シート入) ブラストン

    スティッキーマット 粘着タイプ(1シート入)

    ブラストン
    ¥2,398税込¥2,638
    1シート(30枚)
    当日出荷
    汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。連番タグ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます。
    用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。トラスコ品番351-4781材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6色ブルータイプ粘着
  • シフォンカップ用蓋 F‐CC(100枚入) 天満紙器

    シフォンカップ用蓋 F‐CC(100枚入)

    天満紙器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(100枚)
    6日以内出荷
    ボリュームたっぷりで値頃感があるので、シフォンケーキは大人気。TEMMA のシフォンケーキカップは発売以来ベストセラー商品です。これほど多くのバリエーションがあるのはTEMMA だけ。シフォンカップ 白無地 SC840 【品番:626000560】、シフォンカップ エンブレム白 SC841【品番:626001120】、シフォンカップ 茶無地 SC844【品番:626001250】、シフォンカップ エンブレム茶 SC842【品番:626001260】の専用蓋です。
    材質蓋 :A-PET寸法(mm)Φ168コード626001130
  • 電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ

    電動油圧マシーン用プッシュナット

    サンコーテクノ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノ

    オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

    サンコーテクノ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
    用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト 青木精密工業

    アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト

    青木精密工業
    ¥59税込¥65
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
  • 人感センサユニット 三菱電機

    人感センサユニット

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
    質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃