28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 適合材コンクリート
1パック(6本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(8本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~-0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
2,367 税込2,604
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

重量物用です。取付物の上から直接打込むことが可能で作業効率がよく経済的です
1組(5本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!。2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!。甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。
用途ショート丈ソックス。年中おススメです! 質量(g)130 サイズ(cm)25~27 混率(%)綿100 機能通気性 入数1組 指タイプ先丸
1組
879 税込967
8日以内出荷


1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質SUS 表面処理無し
1個
59 税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
欠品中


ワイプオールジャンボロール・テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350を取り付けて使用するフロアスタンド。
材質スチール 適合ワイプオールX70ジャンボロール870、ワイプオールX80ジャンボロール475SC、テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350 トラスコ品番856-6596 質量(kg)3.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×70×910 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷