カテゴリ
- バイク部品(69)
- 防犯用品(56)
- 制御機器(16)
- 建築金物(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 電気材料(8)
- 切削工具(7)
- 物流用品(5)
- 安全保護具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CF POSH(66)
- SecuSTATION(55)
- 住友電気工業(Optigate(R))(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 大阪魂(8)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4)
- カラークリエーション(4)
- 河村電器産業(4)
- SWANS(スワン)[安全保護具](4)
- NTカッター(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- オーエッチ工業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- EPSON(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- omron(オムロン)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-p2」の検索結果

SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル
新鋭(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(20m)当日出荷POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。 防犯カメラ用電源延長ケーブル。用途防犯カメラ用電源(V)DC12寸法(Φmm)5.5×2.1
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
アイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強い
エレコム(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷カラー生地用 セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書 新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました! 同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました! 本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。 特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。 カラーインクジェットプリンタ専用 染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。 紙厚0.290(mm)、坪量255(g/m2)
シャワーチェア座面パッド
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷シャワーチェア専用の別売り交換用座面パッドです。汚れたら交換できるので、いつでも清潔に保てます。はくり紙をはがして、座面に貼りつけるだけで、簡単に装着できます。適合アイリスオーヤマ シャワーチェア SCN-350/SCN-450/SCT-350/SCT-450材質発泡ポリエチレン色ブルー質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×242×5
canvasポーチ
千吉¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。材質帆布ベルト長さ(mm)最長:1250寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
石材クリーナーパッド
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。材質(砥材)ダイヤ砥粒厚さ(mm)25色グレー材質(スポンジ)ウレタン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ジャッキキャスター(足場用キャスター)
ナンシン(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。用途ローリングタワーに種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ
ニッコー¥28,980税込¥31,8781セット(10個)7日以内出荷材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
鉄フライパン 26cm
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。普段使いや野菜炒めにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.6mm色ブラック質量(g)970対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)26寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:453×258×100満水容量(L)約1.6
学校用ロスナイ
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷運転表示ランプ付。パネル材質:プラスチック。色調:マンセル5Y8.3/1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器
Advantech(アドバンテック)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から93日以内出荷【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本当日出荷【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
サインクリップ
常磐精工¥1,598~税込¥1,758~1台7日以内出荷スタンド看板の上部や側面部に面板スペースを追加させることができる脱着式のオプションパーツです。材質スチール製 t:0.8色シルバー
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥249~税込¥274~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5![クリップオン SCP-24 SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558319-250326-02.jpg)
クリップオン SCP-24
SWANS(スワン)[安全保護具]¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷SCP クリップオン。SCP-24。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。![クリップオン SCP-22 SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558231-250326-02.jpg)
クリップオン SCP-22
SWANS(スワン)[安全保護具]¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷SCP クリップオン。SCP-22。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。![クリップオン SCP-23 SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558267-250326-02.jpg)
クリップオン SCP-23
SWANS(スワン)[安全保護具]¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷SCP クリップオン。SCP-23。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。![クリップオン SCP-21 SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558188-250326-02.jpg)
クリップオン SCP-21
SWANS(スワン)[安全保護具]¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷SCP クリップオン。SCP-21 。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥429税込¥4721個5日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥269税込¥2961本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)5日以内出荷【幅】 19(mm)。【奥行】 125(mm)。【高さ】 125(mm)。【厚さ】 3(mm)。【穴径】 5.5(mm)。【材質】 201ステンレス。【商品重量】 92 (g)。【耐荷重】 20 (Kg)。【穴数】 8。【色】銀。【荷姿重量】 460 (g)。【入数】 5用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀高さ(mm)125質量(g)460奥行(mm)125耐荷重(kg)20穴数8穴径(mm)5.5入数(本)5



































![クリップオン SCP-24 SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558319-250326-02.jpg)
![クリップオン SCP-22 SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558231-250326-02.jpg)
![クリップオン SCP-23 SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558267-250326-02.jpg)
![クリップオン SCP-21 SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558188-250326-02.jpg)