カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-p3」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(21件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リミットスイッチ用簡易コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用簡易コネクタ SComron(オムロン)
71税込78
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途リミットスイッチ用コネクタ
建築用固形ペンキ 黄 フック サクラクレパス建築用固形ペンキ 黄 フックサクラクレパス
319税込351
1本
当日出荷
すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。
用途建築資材へのマークチェック用。材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132インク色
ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーションステンレス製シーリングプレート昭和コーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS430製となります。
用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型カーテンレール ブラケット シーソーC型カーテンレール ブラケットシーソー
85税込94
1個
翌日出荷
C型カーテンレール専用天井シングルブラケット
用途C型天井シングルブラケットシルバー
C型カーテンレール ブラケット シーソーC型カーテンレール ブラケットシーソー
99税込109
1個
翌日出荷
C型カーテンレール専用正面シングルブラケット
用途C型正面シングルブラケット
陶磁器サインプレート 光陶磁器サインプレート(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トイレ・お手洗いへの誘導や表示に便利なサインプレート 陶磁器製 粘着テープ付き
材質陶磁器/上絵転写仕上げ寸法(mm)110×110×5
六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1式
3日以内出荷
熱伝導ペースト 塩原製作所熱伝導ペースト塩原製作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します。より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります。環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです。
用途ヒーターによる昇温用。トラスコ品番597-8901材質主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェングレー使用温度範囲(℃)0~1600容量(g)130危険物の類別非危険物
化粧キャップ 未来工業化粧キャップ未来工業
689税込758
1個
翌々日出荷
canvasポーチ 千吉canvasポーチ千吉
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。材質帆布ベルト長さ(mm)最長:1250寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO低コスト鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
ロカシャワーCP3 クリタックロカシャワーCP3クリタック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ 岩田製作所センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ岩田製作所
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304厚さ(mm)1.5質量(g)10適合センサM3、M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ(筒式) オーエッチ工業スリーブ(筒式)オーエッチ工業
999税込1,099
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
筒式で取り付けが簡単
用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型東京理工舎
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ポールコネクター 新晃電機ポールコネクター新晃電機
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に) ホワイトバリーン発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に)ホワイトバリーン
6,798税込7,478
1式(6個)
4日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送にスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
リビー ヴィンテージ カラッツDOF リビーリビー ヴィンテージ カラッツDOFリビー
5,098税込5,608
1セット(6個)
翌々日出荷
容量(mL)355品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)89×107TKG品番9-2242-0701TKG品番(2017)6-2027-0701
コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1袋(100本)
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
特性耐候
SC-3ステン(+)ナベP=3 大阪魂SC-3ステン(+)ナベP=3大阪魂
15,065税込16,572
1個
9日以内出荷
長さ(mm)9十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKDSC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプCKD
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
制電ハーフブーツ 280 ブラストン制電ハーフブーツ 280ブラストン
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にサイズ(cm)28足幅EEE機能制電ホワイト規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番810-6250質量(g)290種類クリーンシューズグレードクラス100相当材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ
エスプレッソカップ ヌオバ PELLINI(ペリーニ)エスプレッソカップ ヌオバPELLINI(ペリーニ)
4,800税込5,280
1セット(3組)
8日以内出荷
ペリー二純正カップ&ソーサー。底にRをしっかりつけた、エスプレッソカップのお作法に則ったカップ。 ご家庭で手軽に本格的なエスプレッソを楽しめる、PELLINIのロゴ入り磁器製エスプレッソカップ+ソーサー。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
コロターンプライムQSシャンクバイト サンドビックコロターンプライムQSシャンクバイトサンドビック
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELLMean Well 組み込みリニア電源MEAN WELL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTBSCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入NTB
209税込230
1個(20本)
10日以内出荷
割りピン
用途3×25mmスチール20本入り
CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用 サンドビックCoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用サンドビック
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コンセントプレート ネグロス電工コンセントプレートネグロス電工
639税込703
1個
16日以内出荷