カテゴリ

  • 制御機器(2,609)
  • バイク純正部品(2,145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,131)
  • 科学研究・開発用品(1,490)
  • ねじ・ボルト・釘(1,342)
  • パソコン/周辺機器(1,323)
  • 物流用品(1,284)
  • 作業工具(1,006)
  • 保管用品(882)
  • 切削工具(867)
  • バイク部品(782)
  • 空調・電設資材(716)
  • メカニカル部品(665)
  • 配管・水廻り設備部材(569)
  • FA担当者のオススメ新商品(550)
  • トラック純正部品(500)
  • 測定用品(482)
  • 農業機械(457)
  • 電動工具(441)
  • 油圧機器・油圧ホース(423)
  • 電気材料(416)
  • オフィス家具(415)
  • 医療(405)
  • 研磨材(402)
  • 機構部品(390)
  • 自動車純正部品(380)
  • はんだ関連・静電気対策用品(358)
  • 作業服(299)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(276)
  • 安全保護具(250)
  • 事務用品(239)
  • 学童・教育用品(212)
  • 清掃用品(200)
  • 溶接用品(173)
  • 家電(173)
  • 塗装・養生・内装用品(153)
  • 建築金物(139)
  • 厨房用品(129)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(129)
  • 建材・エクステリア(128)
  • 梱包用品(126)
  • 安全用品(122)
  • 防犯用品(122)
  • 手袋(120)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(112)
  • スプレー・オイル・グリス(100)
  • 自動車補修部品(99)
  • テープ(91)
  • 安全標識(87)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • クリーンルーム用品(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
  • カー用品(67)
  • 自転車部品(67)
  • 整備工具・収納(65)
  • 照明(62)
  • 住設機器(59)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • 接着剤・補修材(54)
  • 空圧工具(53)
  • 日用品(52)
  • トラック輸送・安全用品(45)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 防災用品(42)
  • バッテリー・電装(41)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
  • マスク(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 救急・衛生(28)
  • 食品・飲料(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • タイヤ・足回り(21)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 塗料(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 介護用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 完成車(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 縫製用品(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • エンジン工具(3)
  • 理美容(2)
  • 農具(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「scー03」の検索結果

27,653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-03富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03富士電機
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
1,198,000税込1,317,800
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)255種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
9,698税込10,668
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
コンタクト定格電圧(V)200~240
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャースチームクリーナー SC 3 EasyFix Wケルヒャー
33,880税込37,268
1台
当日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253最高吐出圧(MPa)0.35電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム35秒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
スペアテープ ハイグレードSC 3巻入 ニトムズスペアテープ ハイグレードSC 3巻入ニトムズ
859税込945
1セット(3巻)
当日出荷
スパイクドット粘着で繊維の間に入り込んで、細かいホコリも強力にキャッチします。 転がす方向が分かりやすい矢印印刷入りです。 めくりやすくてスパッと切れるオレンジライン入りです。 めくりやすいドライエッジを採用しました。
テープ幅(mm)160トラスコ品番498-1260材質テープ:特殊スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)400巻数60周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
930税込1,023
1個
当日出荷から7日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SC-3ステン(+)バインドコ 大阪魂SC-3ステン(+)バインドコ大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂SC-3ステン(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(54個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂SC-3ステン(+)Aトラス大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
マリンエースSC-3 芦森工業マリンエースSC-3芦森工業
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷
マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。
用途水産用全般長さ(m)200構造三つ打比重1.04
(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
979税込1,077
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3
SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
9,032税込9,935
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
シェードコントロールSC-03(LBR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-03(LBR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右60ミリ+天地47ミリ 可視光線透過率23.6%
シェードコントロールSC-03(BR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-03(BR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右60ミリ+天地47ミリ 可視光線透過率12.1%
シェードコントロールSC-03(SMK) パール(PEARL)シェードコントロールSC-03(SMK)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右60ミリ+天地47ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-03(LGR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-03(LGR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右60ミリ+天地47ミリ 可視光線透過率38.2%
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状丸皿
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKDSC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプCKD
1,000税込1,100
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)黄銅本体形状エルボ
...