カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 溶接用品(17)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-30a」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLIP スタークリップ STAR CLIPCLIP スタークリップSTAR CLIP
689税込758
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
スタークリップ SCシリーズ Reelexスタークリップ SCシリーズReelex
7,798税込8,578
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
シルバー
直線定規 LION (ライオン事務器)直線定規LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
目盛精度の高いインジェクション成型定規
仕様インクエッジ・溝引ガイド付材質アクリル製/インジェクション成型グリーン購入法適合
スタークリップ 中発販売スタークリップ中発販売
779税込857
1個
3日以内出荷
屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準TOKISTAR
39,980税込43,978
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 BALLUFF近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1BALLUFF
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mmアズワン品番65-7304-20
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75) 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75)東芝
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルカテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 100 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74) ROHMROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74)ROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV ROHMローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mVROHM
1,198税込1,318
1袋(30個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
IXIL(イクシル) HONDA CB1000SF BIG ONE(SC30A) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) HONDA CB1000SF BIG ONE(SC30A) VTI オーバル チタン スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
79,980税込87,978
1セット
47日以内出荷
適合メーカーホンダ適合HONDA CB1000 BIG ONE MADE IN JAPAN (SC30A)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTIコンプリートチタニウム
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10NBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズA&D
99,980税込109,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり表示形式デジタル材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-KシリーズA&D
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)A&D
98,980税込108,878
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなしアズワン品番65-9248-92
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-78
チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタルチップ CCMT-SC住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタルチップ CCMT-SC住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状ひし形80°穴径(Φmm)4.4等級M級内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ軽切削用ポッキータイプメーカー従来品番CCMM322EFM穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなしアズワン品番65-9248-89
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-91
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-81
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-97
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-98
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-87
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-94
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-95