カテゴリ

  • 制御機器(400)
  • パソコン/周辺機器(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • バイク部品(165)
  • メカニカル部品(164)
  • 自動車純正部品(89)
  • 切削工具(87)
  • オフィス家具(70)
  • 機構部品(61)
  • 電気材料(52)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 学童・教育用品(38)
  • バイク純正部品(34)
  • 自動車補修部品(31)
  • 物流用品(30)
  • 空調・電設資材(30)
  • 溶接用品(28)
  • 電動工具(27)
  • 測定用品(26)
  • 研磨材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 医療(24)
  • 事務用品(22)
  • 防犯用品(20)
  • 安全保護具(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 建築金物(17)
  • 家電(17)
  • 作業工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全用品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 作業服(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 保管用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 農業機械(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)

「sc-5」の検索結果

関連キーワード
2,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5goot(太洋電機産業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。仕様切断深度(mm):50付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
SC-5用 替ニクロム線 goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線goot(太洋電機産業)
99税込109
1個
当日出荷
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
ハイチャンファ SC-5 サンワ(電動工具)ハイチャンファ SC-5サンワ(電動工具)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2729質量(kg)30
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
ハイチャンファSC-5(替刃) サンワ(電動工具)ハイチャンファSC-5(替刃)サンワ(電動工具)
27,980税込30,778
1セット(10枚)
翌日出荷
種別ハイチャンファ用替刃
ハイチャンファ インバータ SC-5IV サンワ(電動工具)ハイチャンファ インバータ SC-5IVサンワ(電動工具)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])約570~5700電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2730質量(kg)32
ヘルメット 耳紐 SC-5B ミドリ安全ヘルメット 耳紐 SC-5Bミドリ安全
399税込439
1組
当日出荷
左右の耳紐の1組です。
材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番106-7128適合機種SC-18BVRA他質量(g)7アズワン品番64-5038-86
マウントフット/SC-05ヨウ 日東工器マウントフット/SC-05ヨウ日東工器
119税込131
1個
3日以内出荷
ヘルメット 耳紐 SC-5B小サイズ ミドリ安全ヘルメット 耳紐 SC-5B小サイズミドリ安全
399税込439
1組
当日出荷
左右の耳紐の1組です。
材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番106-7129適合機種SC-17BVRA(S)他質量(g)5アズワン品番64-5038-87
SC-5ステン(+)ナベP=3 大阪魂SC-5ステン(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)70十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
シェードコントロールSC-05(SMK) パール(PEARL)シェードコントロールSC-05(SMK)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-05(LGR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-05(LGR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率38.2%
シェードコントロールSC-05(LBR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-05(LBR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率23.6%
シェードコントロールSC-05(BR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-05(BR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率12.1%
シリンダーピストンサブASSY/SC-05 日東工器シリンダーピストンサブASSY/SC-05日東工器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
バルブスプール サブASSY/SC-05 日東工器バルブスプール サブASSY/SC-05日東工器
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05興研
36,980税込40,678
1個
予約販売
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途溶接種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)付属品充電池、充電器、吸気口キャップ質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05興研
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6Cタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
スクリユ 90149-10SC5 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10SC5YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
SC-5 SUS410 FポイントPAN 大阪魂SC-5 SUS410 FポイントPAN大阪魂
17,734税込19,507
1袋(1000個)
9日以内出荷
幌替シート SC-5 MSV用 南榮工業幌替シート SC-5 MSV用南榮工業
42,980税込47,278
1枚
15日以内出荷
用途軽トラック幌セット スーパーキャリー対応 SC-5 MSV用幌替シート型式SC-5 MSV用生地メタリックシルバー4000番クロス生地
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5STMicro
399税込439
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
シャーボ X SC5 ゼブラシャーボ X SC5ゼブラ
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.2全長(mm)138.1質量(g)22.4タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
SC05-11EWA KINGBRIGHTSC05-11EWAKINGBRIGHT
329税込362
1個
7日以内出荷
蛍コート80 トンボ鉛筆蛍コート80トンボ鉛筆(71件のレビュー)
299税込329
1セット(5色)
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(28件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(21件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
949税込1,044
1袋(5個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
SC5/16ー18X3 1/4 CF POSHSC5/16ー18X3 1/4CF POSH
999税込1,099
1個
4日以内出荷
不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO不織布 使い捨てシューズカバーTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5足)ほか
当日出荷
非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート長さ(cm)18.5仕様底部:スベリ止め区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり
固形ペンキ サクラクレパス固形ペンキサクラクレパス(17件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
スマートキューブ45L 日本サニパックスマートキューブ45L日本サニパック(6件のレビュー)
569税込626
1袋(50個)
当日出荷
しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 耐食タイプ星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から66日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
...