カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(758)
  • 制御機器(289)
  • 建材・エクステリア(145)
  • 電気材料(92)
  • オフィス家具(85)
  • バイク部品(84)
  • 防犯用品(82)
  • メカニカル部品(60)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 機構部品(54)
  • 切削工具(50)
  • 住設機器(44)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク純正部品(36)
  • 建築金物(34)
  • 物流用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 測定用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 研磨材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 厨房用品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業服(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 家電(10)
  • 清掃用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農業機械(8)
  • マスク(7)
  • 手袋(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 照明(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「sc-8」の検索結果

2,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンエースSC-8 芦森工業マリンエースSC-8芦森工業
209,800税込230,780
1巻
3日以内出荷
マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。3つ打に比べてよじれにくくショックを吸収しやすいです。
用途水産用、船舶用材質高強力ポリエステル、高強力ポリプロピレンタイプ打ち方:八つ打長さ(m)200比重1.04
S-SC木工用(家具用)サンアジャストボルト S-SC 8Xシリーズ コノエS-SC木工用(家具用)サンアジャストボルト S-SC 8Xシリーズコノエ
249税込274
1個
8日以内出荷
頭部に十字穴の付いたアジャストボルトです。木工・家具用に。
純正インクカートリッジ EPSON SC8-70 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC8-70EPSON
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
適合SC-P10050/P1005PS/P20050X/P2005PS種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)700
固定式スプライスパネル 1U SC 8心 Sanko IB固定式スプライスパネル 1U SC 8心Sanko IB
29,980税込32,978
1式
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 8心
ソフトキャリングケース LCS-SC8 SONYソフトキャリングケース LCS-SC8SONY
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
特長〇収納力に優れた機能的でスタイリッシュな小型キャリングケース〇標準ズームレンズをカメラ本体に装着したまま収納可能〇交換レンズだけでなくフラッシュなどのさまざまなアクセサリーを収納可能〇取り出しやすく安心なフラップ&バックル構造
材質ポリエステル質量(g)520寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×200
SC8ー32X3/8 CF POSHSC8ー32X3/8CF POSH
389税込428
1個
3日以内出荷
SC8ー32X1/4 CF POSHSC8ー32X1/4CF POSH
419税込461
1個
4日以内出荷
CRANKCASE SET(SC8   04911MLAJF0 ホンダCRANKCASE SET(SC8 04911MLAJF0ホンダ
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE SET(SC8   04911MKRJF0 ホンダCRANKCASE SET(SC8 04911MKRJF0ホンダ
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE SET(SC8   04911MLAJA0 ホンダCRANKCASE SET(SC8 04911MLAJA0ホンダ
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm水本機械製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43
蛍コート80 トンボ鉛筆蛍コート80トンボ鉛筆(71件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(61件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強 モノタロウ耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
用途iphone用のケースとして対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明タイプケース型クリア材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(50個)ほか
当日出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
SILENZIATORE RACING SC 8A00C4680 MV AGUSTASILENZIATORE RACING SC 8A00C4680MV AGUSTA
449,800税込494,780
1個
31日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC08-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC08-11SURKWAKINGBRIGHT
2,998税込3,298
1袋(6個)
5日以内出荷
Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 11mm文字高さ = 20.3mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20mm光度 = 61 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmWシリーズ = SC08℃RoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
スーパークリップクリア オートスーパークリップクリアオート
729税込802
1箱(60個)ほか
当日出荷
ステンレスのクリップです。 小さくてもしっかり、強く止まります。 金属センサーに感知されます。
用途書類や伝票の整理に最適です。材質ステンレスシルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC08-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC08-11SURKWAKINGBRIGHT
2,998税込3,298
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 11mm●文字高さ: 20.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 20mm●光度: 61 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●シリーズ: SC08℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(245件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
関連キーワード
...