カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 制御機器(11)
  • 電気材料(10)
  • バイク部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc10-50」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    11,880税込13,068
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(6本)
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • SUSタイトアンカー 大阪魂

    SUSタイトアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,250税込2,475
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品 サンコーテクノ

    オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1パック(6本)
    4日以内出荷
    セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット材質ステンレス
  • ファスニングパック ルーティアンカー ユニカ

    ファスニングパック ルーティアンカー

    ユニカ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
    用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット パネル(スペード) カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット パネル(スペード)

    カリテス
    19,980税込21,978
    1組
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス仕様(ピケットキャップ)スペード/(スパン)2000mm以下セット内容上レール 1本/下レール 1本/ピケット 12本/ピケットキャップ 12個材質PVC(強化樹脂)ホワイト
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット パネル(ドッグイヤー) カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット パネル(ドッグイヤー)

    カリテス
    19,980税込21,978
    1組
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス仕様(ピケットキャップ)ドックイヤー/(スパン)2000mm以下セット内容上レール 1本/下レール 1本/ピケット 12本/ピケットキャップ 12個材質PVC(強化樹脂)ホワイト
  • チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし Festo

    チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし

    Festo
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Festo プッシュインキャップ QSC-10-50 は、標準サイズで組み立て位置のいずれかを備えています。コンテナサイズ: 50 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
    仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:18mm●コード番号:202-3237アズワン品番65-7868-07
  • 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ

    光ファイバケーブル_コード集合型

    サンワサプライ
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)7.5芯数2芯形状丸型補強ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)波長(nm)1310、1550使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x5/8
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    829税込912
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x7/8
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x3/4
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    779税込857
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x1/2
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x3/8
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    1,698税込1,868
    1パック(3本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット ブロック用コーナーポスト カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット ブロック用コーナーポスト

    カリテス
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)101.6角
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット ブロック用ラインポスト カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット ブロック用ラインポスト

    カリテス
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)101.6角
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット 根入れ用ラインポスト カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット 根入れ用ラインポスト

    カリテス
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)101.6角
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット ブロック用エンドポスト カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット ブロック用エンドポスト

    カリテス
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)101.6角
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット 根入れ用コーナーポスト カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット 根入れ用コーナーポスト

    カリテス
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)101.6角
  • バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット 根入れ用エンドポスト カリテス

    バイナルフェンス ルーテッドスカラップドピケット 根入れ用エンドポスト

    カリテス
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)101.6角
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    51,980税込57,178
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS SC30X50X10 BIGM(丸山製作所)

    OS SC30X50X10

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称OS SC30X50X10図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.272
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール