カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク部品(9)
  • 電気材料(9)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc10-50」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(400本)
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(6本)
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • SUSタイトアンカー 大阪魂

    SUSタイトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    ¥2,250税込¥2,475
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品 サンコーテクノ

    オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品

    サンコーテクノ
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(6本)
    4日以内出荷
    セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット材質ステンレス
  • ファスニングパック ルーティアンカー ユニカ

    ファスニングパック ルーティアンカー

    ユニカ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
    用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
  • 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ

    光ファイバケーブル_コード集合型

    サンワサプライ
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)7.5芯数2芯形状丸型補強色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)波長(nm)1310、1550使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥799税込¥879
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x5/8
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥829税込¥912
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x7/8
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥799税込¥879
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x3/4
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥779税込¥857
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x1/2
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x3/8
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(3本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS SC30X50X10 BIGM(丸山製作所)

    OS SC30X50X10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称OS SC30X50X10図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.272
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ケース入りラッシングベルト クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト クロスフック

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品質量:35g●製品高さ:11mm●ケーブル長:2m●色:オレンジ●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。