カテゴリ

  • バイク部品(152)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • メカニカル部品(54)
  • 切削工具(50)
  • 制御機器(49)
  • 電動工具(44)
  • バイク純正部品(38)
  • 機構部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 作業服(32)
  • 作業工具(30)
  • 物流用品(29)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 建築金物(17)
  • 研磨材(15)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 厨房用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 介護用品(6)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗料(4)
  • 防犯用品(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sc10」の検索結果

1,102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正 メンテナンスパーツキット エプソン SC10MKIT2 EPSON純正 メンテナンスパーツキット エプソン SC10MKIT2EPSON
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様メンテナンスパーツキット種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種SC-S60650L 、SC-S80650L
SC10ー24X1 CF POSHSC10ー24X1CF POSH
439税込483
1個
4日以内出荷
SC10ー24X3/8 CF POSHSC10ー24X3/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
SC10ー24X1 1/8 CF POSHSC10ー24X1 1/8CF POSH
459税込505
1個
4日以内出荷
SC10ー24X1 1/2 CF POSHSC10ー24X1 1/2CF POSH
479税込527
1個
4日以内出荷
SC10ー24X1 1/4 CF POSHSC10ー24X1 1/4CF POSH
459税込505
1個
4日以内出荷
替弓型アタッチメント SC-10用 goot(太洋電機産業)替弓型アタッチメント SC-10用goot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
トラスコ品番342-9018適合機種SC-10寸法(mm)110×140タイプ弓型
蛍コート80 トンボ鉛筆蛍コート80トンボ鉛筆(72件のレビュー)
579税込637
1セット(10本)
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ[EA475SC,SC-10用] 替刃エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-100
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(62件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポーザブルクリーニングブラシ 50本入 SC-10シリーズ 湘栄ジャパンディスポーザブルクリーニングブラシ 50本入 SC-10シリーズ湘栄ジャパン
14,980税込16,478
1箱(50本)
4日以内出荷
消化器内視鏡チャンネル洗浄用のブラシです。ソフトファーヘッドにより1回の引き抜きで洗浄が完了しますので、洗浄時間の短縮と、洗浄担当者の手技に左右されない確実な洗浄効果をもたらし、洗浄効率の改善がなされるように設計されています。先端に白いソフトファヘッド付で、汚れを目視できるのが特徴です。
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm水本機械製作所
5,595税込6,155
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2572材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)134寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10NBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
309税込340特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
アルコール検知器 ソシアック 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック中央自動車工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.2MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウマグネットシート ボードタイプ つや有りモノタロウ(15件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
商品タイプボード厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ガスケット C/SC-10 日東工器ガスケット C/SC-10日東工器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ウレタンくん スモールローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッターgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
オイルキャップ/SC-10 日東工器オイルキャップ/SC-10日東工器
419税込461
1個
3日以内出荷
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
スイッチカバー/SC-10 日東工器スイッチカバー/SC-10日東工器
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA(22件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワンCR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)
2,910税込3,201
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
...