1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 仕様油圧式 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

関連カテゴリ