カテゴリ
- 制御機器(9)
- 物流用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- NOK(3)
- 大洋製器工業(3)
- 岩田製作所(2)
- 千代田通商(2)
- 三菱電機(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 多摩電子(2)
- JUBILEE(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- スリーエッチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc14」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm
水本機械製作所¥8,398税込¥9,2381個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2574材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)380寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥448税込¥4931個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
サイホン止めチャッキ弁
タクミナ(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。材質(本体)PVC設定圧力(MPa)標準0.15
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
ナットキャッチソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から翌々日出荷着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。差込角(mm)9.5
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥859税込¥9451個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
H.H.H.クリップ
スリーエッチ(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)
Raspberry Pi¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業¥969税込¥1,0661個当日出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)
Raspberry Pi¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本仕様推論性能:26TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
ナットキャッチディープソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)54寸法L(mm)54差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版)
Raspberry Pi¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本仕様推論性能:13TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
エバオン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
Raspberry Pi AI Kit
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781個欠品中Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。 Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。 ・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠 ・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート ・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポートセット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)25
オイルシール SC SC14246
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)24部品番号AC0514-E0軸径d(Φmm)14幅b(mm)6
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。![ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511262-200410-02.jpg)
ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)長さ(mm)144刃渡り(mm)52仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
補修パーツ
エスエスエーサービス¥429税込¥4721個当日出荷LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。セット内容LANケーブルラッチ補修パーツ レッド×3色レッド適合端子LANケーブルラッチ
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷から翌々日出荷バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)25![ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511296-180810-02.jpg)
ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称
PLUS(プラス)[文具]¥429税込¥4721個当日出荷初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)。左利き用はさみ長さ(mm)144刃渡り(mm)52色イエロー仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
Raspberry Pi用公式ACアダプター(黒)
Raspberry Pi¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Raspberry Pi 5用に最適化された公式ACアダプター Raspberry Pi財団が提供するRaspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。Raspberry Pi 5は高負荷時に5A近くの電流を消費するため、5Aの出力が出せることが非常に重要です。本ACアダプターは最大27Wの出力が可能で、5.1V/5Aの他、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aの出力が可能です。複数の電圧モードに対応しているため、他のPD対応機器にも流用が可能です。ケーブルは17AWGの太めのケーブルで、電圧降下を抑制します。長さも1.2mと実用的です。電圧降下や再起動トラブルを防ぐには、このアダプターが最適です。出力(W)【出力電力(W)】25.5出力電圧5.1V消費電力(無負荷時)0.1Wケーブル1.2m、17AWG、黒入力周波数(Hz)【AC】50~60コネクタUSB-C効率【平均アクティブ】0.89【低負荷時(10%)】0.879出力電流5.0A入力電圧100~240Vac
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約1.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約2.0




































![ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511262-200410-02.jpg)



![ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511296-180810-02.jpg)