カテゴリ

  • 制御機器(201)
  • メカニカル部品(180)
  • 自動車純正部品(138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 切削工具(57)
  • 機構部品(55)
  • バイク純正部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク部品(30)
  • 電気材料(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 物流用品(22)
  • 測定用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 作業工具(16)
  • 厨房用品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 家電(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 作業服(14)
  • オフィス家具(12)
  • 安全用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 電動工具(10)
  • 防災用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc20」の検索結果

1,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC020 TAサーモ白 東洋アルミエコープロダクツSC020 TAサーモ白東洋アルミエコープロダクツ
43,980税込48,378
1ケース(100枚×20袋)
3日以内出荷
洋風メニューにおすすめのデリカ容器。レンジ・オーブン可。蓋は別売り。
材質寸法(mm)112×112×25電子レンジ対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052アズワン品番65-7654-98
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スマートカードケース クルーズスマートカードケースクルーズ(11件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
いただいた名刺を会社別に分けたり、増えすぎたポイントカードを収納したり、もちろんクレジットカード入れにも使えます!名刺なら20枚収納可能です。用途いろいろで使いやすいカード入れで、すっきり収納できます。
半透明(マット)材質ポリプロピレン質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×98×10収納枚数(枚)20
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
コーヒーマシン用除石灰剤 デロンギコーヒーマシン用除石灰剤デロンギ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100mL×2本)
当日出荷
コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。 成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。 また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。方式エスプレッソ成分乳酸、水質量(g)250
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(10枚)
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
アルコール検知器 ソシアック・エックス 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・エックス中央自動車工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.4MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-20)再生紙使用マーク適合
マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウマグネットシート ボードタイプ つや有りモノタロウ(15件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
商品タイプボード厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き) TRUSCOα折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプヒサゴ(2件のレビュー)
989税込1,088
1冊(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(2本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
食品工場用瞬間接着剤 アズワン食品工場用瞬間接着剤アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級アズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
フィッティングキット 適合製品: Sc20-21 ISOTTA (イソッタ)フィッティングキット 適合製品: Sc20-21ISOTTA (イソッタ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI、MULTISTRADA (2010-2013)
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
368税込405特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)コーナーキャップAS-C型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用材質ポリアミドブラック
AVコード 1P-1P オーム電機AVコード 1P-1Pオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
サービスクリーパー KTCサービスクリーパーKTC(23件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420全長(mm)1010質量(kg)7.5キャスター数6
スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
96税込106
1個
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応オーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業)基板用防湿コーティング剤 20mlgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上
ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(14件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応
...