カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(35)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • マスク(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「sc22」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ステンレススクレーパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
    全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • 1G対応ネットワークカード omron(オムロン)

    1G対応ネットワークカード

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
    仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • ミニサクションカップ E-Value

    ミニサクションカップ

    E-Value(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
    用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
  • ケイフレックス用 カップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用 カップリング

    三桂製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷
    防水型カップリング
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • スクリューコーン 大阪電具(ODK)

    スクリューコーン

    大阪電具(ODK)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(SC型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • パーフェクトシールチェッカー 富士インパルス

    パーフェクトシールチェッカー

    富士インパルス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(220mL)
    当日出荷
    食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
    用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイフレックス用カップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用カップリング

    三桂製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • JIS型シャックルSC型 水本機械製作所

    JIS型シャックルSC型

    水本機械製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SCRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラKSCシリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業

    ソフト収納ケース SCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業

    ソフト収納ケース SCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタンタイプ中皿無クッションスポンジ付RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    AIOULE(ふじわら)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO

    スウィングカプラ(オートロック付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
    使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • セパレート超硬カッター ウイニングボアー

    セパレート超硬カッター

    ウイニングボアー
    3,698税込4,068
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    仕様カッター替刃のみ被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
  • SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SC

    大洋製器工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • SA18-8和ラージサーバースプーン TKG

    SA18-8和ラージサーバースプーン

    TKG
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    使うたび、和を感じる。和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。洗浄機使用できます。
    材質ステンレススチール幅(mm)73全長(mm)242塗装アクリル樹脂塗装
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
  • セパレートカッター超硬 ウイニングボアー

    セパレートカッター超硬

    ウイニングボアー
    6,398税込7,038
    1丁
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等シャンク径(mm)9
  • ロータリージョイント S 昭和技研工業

    ロータリージョイント S

    昭和技研工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ロータリージョイント
  • サンプルボックス LION (ライオン事務器)

    サンプルボックス

    LION (ライオン事務器)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
    材質ダンボールKライナー(K6-BF)製/再生紙グリーン購入法適合
  • webカメラカバー エスエスエーサービス

    webカメラカバー

    エスエスエーサービス
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷
    Webカメラカバーの2個セットモデルです。 プライバシー保護、盗撮防止等に最適です。 スライドさせるだけでウェブカメラを開閉できます。 超薄型なので邪魔になりません。 ウェブスパイ、ウエブハッカーからの盗撮等からWebカメラを物理的にガードします。 シールになっておりますので取り付けも簡単です。
    ブラック適合機器webカメラ
  • クランプ(片サドル) 島田電機

    クランプ(片サドル)

    島田電機
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
    表面処理ダクロタイズド主材質鋳鉄
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硫化水素発生液 ガステック

    硫化水素発生液

    ガステック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • コーラルシャワーイス 背付+ローグリップ 松永製作所

    コーラルシャワーイス 背付+ローグリップ

    松永製作所
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×440×700~840座面高さ(mm)370~510(8段階)