「sc24g」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字)

    キングジム(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字)

    キングジム
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SC

    大洋製器工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    90,980税込100,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 互換インクタンク エプソン対応 SC9・70 プレジール

    互換インクタンク エプソン対応 SC9・70

    プレジール
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EPSON(エプソン) 大判インクジェットプリンター Sure Colorシリーズ用 SC9・70シリーズ互換インクタンクです。 大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種メーカーエプソンインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.125 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234301RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234308RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機

    新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    コイル電圧(V)DC24
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1394764RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234302RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。スマートフォン。Samsung Galaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5G。Samsung Galaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5G。Samsung Galaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5G。Samsung Galaxy Feel2 / Fold。Samsung Galaxy M23 5G。Samsung Galaxy Note10+ / Note8 / 9。Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G。Samsung Galaxy S10+ / S10 / S20 5G。Samsung Galaxy S20 Ultra 5G。Samsung Galaxy S20+ 5G。Samsung Galaxy S21 5G / Ultra 5G。Samsung Galaxy S21+ 5G。Samsung Galaxy S22 Ultra。Samsung Galaxy S22 / S23 FE / S23 Ultra。Samsung Galaxy S24 SC-51E/SC51E。Samsung Galaxy S24 Ultra SC-52E/SC52E。Samsung Galaxy S24+ / S24。Samsung Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9。Samsung Galaxy Z Flip 5G / Z Flip。Samsung Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5。Samsung Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54E。Samsung Galaxy Z Flip6 SCG29。Samsung Galaxy Z Flip6。Samsung Galaxy Z Fold2 5G。Samsung Galaxy Z Fold3 5G。Samsung Galaxy Z Fold4。Samsung Galaxy Z Fold5。Samsung Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55E。Samsung Galaxy Z Fold6。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3

    富士電機
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30定格通電電流(A)100規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁接触器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    動作方式可逆式
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4

    富士電機
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格通電電流(A)105規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1

    富士電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格通電電流(A)50規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格通電電流(A)25規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷