カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(12)
  • バイク部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc3r」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKD

    SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ

    CKD
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)黄銅本体形状エルボ
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • 沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3R 沖データ(OKI)

    沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3R

    沖データ(OKI)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様定着器ユニット適合C941dn、 C931dn、 C911dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数約150000アズワン品番64-3804-82
  • 発火検知用センサ 基本形 北陽電機

    発火検知用センサ 基本形

    北陽電機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
    仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)質量(g)約370表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED材質(ケース)ABS樹脂接続ねじ端子(M3)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)応答時間40ms以下消費電流(A)0.3以下使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと動作モード検出時リレー励磁耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間接続台数2台耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
  • スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ エルフォルグ

    スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ

    エルフォルグ
    719税込791
    1本
    5日以内出荷
    一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 給紙ローラセット(C941dn/C931dn/C911dn) 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット(C941dn/C931dn/C911dn)

    沖データ(OKI)
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
    トレイ1/増設トレイユニット用 約120000枚 A4ヨコ送り片面印刷した場合
  • 給紙ローラセット(MPT用)(C941dn/C931dn/C911dn) 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット(MPT用)(C941dn/C931dn/C911dn)

    沖データ(OKI)
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
    マルチパーパストレイ用 約120000枚 A4ヨコ送り片面印刷した場合
  • 沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3R-ENV 沖データ(OKI)

    沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3R-ENV

    沖データ(OKI)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様定着器ユニット適合C911dn、 C931dn、 C941dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数約150000アズワン品番64-3804-83
  • 新4K8K衛星放送対応 らくらく接続3分配プラグ(入力F型プラグ 出力F型端子) SC3RKW-P マスプロ電工

    新4K8K衛星放送対応 らくらく接続3分配プラグ(入力F型プラグ 出力F型端子) SC3RKW-P

    マスプロ電工
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。 3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。 1.既存配線(地デジ・BS・CS) 2.地上デジタル(UHF) 3.BS・110度CS ・特長 ・電流通過がわかるLED付 出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。 ・錆に強い金メッキプラグ・端子 ・新4K8K衛星放送対応 周波数帯域3224MHzまで対応。 ・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品 ※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。
    対応新4K8K分配数3入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • レディスジップスクラブ(R) ピンク 7081SC-3シリーズ フォーク

    レディスジップスクラブ(R) ピンク 7081SC-3シリーズ

    フォーク
    8,398税込9,238
    1枚
    5日以内出荷
    持ち運ぶ機会の多い携帯電話の収納ポケット付き重みを分散する独自の設計で肩こりを防ぎ長時間持ち運ぶ際の悩みも解消。アームホールに小さなショルダーバックを付けたような形状なので携帯電話などの重さが分散されます「公開特許公報」:特開 2014-132129。羽織るタイプはかぶるタイプに比べて着脱がしやすくメイクなどが付きにくいのも特徴です。持ち運びに便利なタブレットが入るサイズの左右ポケット付き。
    ピンク
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13YL イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13YL イエロー

    EPSON(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正イエローエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-29適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13CL シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13CL シアン

    EPSON(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正シアンエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-25適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13MBL マッドブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13MBL マッドブラック

    EPSON(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    種別純正品マットブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9インク顔料アズワン品番65-0440-23エコマーク認定番号18 142 003
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)475種類アメリカン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148耐衝撃性衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)52.5~63適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 15 V, 3+Tab-Pin, LD1117SC-R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 15 V, 3+Tab-Pin, LD1117SC-R

    STMicro
    959税込1,055
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.2 %●ロードレギュレーション : 0.4 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223●基準電圧 : 1.275V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.5mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

    千代田通商(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • Galaxy S26 (SC-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 指紋防止 気泡防止 簡単貼り付けツール付 エレコム

    Galaxy S26 (SC-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 指紋防止 気泡防止 簡単貼り付けツール付

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、衝撃から画面を守るSHOCKPROOF仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
    用途ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用した、衝撃から画面を守る画面保護ガラスフィルムです。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。※画面内指紋認証には非対応です。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(D3O(R)衝撃吸収・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1対応機種Galaxy S26(SC-51G)
  • IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)570寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    質量(g)41
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • スカンジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 7% , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 170349 100ML Merck(メルクミリポア)

    スカンジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 7% , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 170349 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    30,499税込33,549
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170349 100MLアズワン品番61-0322-04危険物の類別非危険物
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • スカンジウム 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 1 mol/l , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 119513 100ML Merck(メルクミリポア)

    スカンジウム 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 1 mol/l , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 119513 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    種別Sc サーティピュア 953 00MLアズワン品番61-0316-22危険物の類別非危険物
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカンジウム 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 1 mol/l , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 119513 500ML Merck(メルクミリポア)

    スカンジウム 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 1 mol/l , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 119513 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    19,399税込21,339
    1個
    欠品中
    種別Sc サーティピュア 953 500MLアズワン品番61-0316-23危険物の類別非危険物
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
  • ソフトカラー鉛筆 不易糊工業(フエキ)

    ソフトカラー鉛筆

    不易糊工業(フエキ)
    399税込439
    1袋(3本)
    当日出荷
    様々な素材にスラスラ書けます。 耐水性があります。
    用途ガラス・金属・プラスチック・ビニール・タイル・フィルムなど滑面への書き込みができます。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流体圧縮空気色(本体)
  • C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル ラスタバナナ

    C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    710税込781
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム