カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc3r」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKD

    SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ

    CKD
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)黄銅本体形状エルボ
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • 発火検知用センサ 基本形 北陽電機

    発火検知用センサ 基本形

    北陽電機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
    仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)質量(g)約370表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED材質(ケース)ABS樹脂接続ねじ端子(M3)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)応答時間40ms以下消費電流(A)0.3以下使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと動作モード検出時リレー励磁耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間接続台数2台耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
  • 給紙ローラセット(C941dn/C931dn/C911dn) 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット(C941dn/C931dn/C911dn)

    沖データ(OKI)
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
    トレイ1/増設トレイユニット用 約120000枚 A4ヨコ送り片面印刷した場合
  • 給紙ローラセット(MPT用)(C941dn/C931dn/C911dn) 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット(MPT用)(C941dn/C931dn/C911dn)

    沖データ(OKI)
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
    マルチパーパストレイ用 約120000枚 A4ヨコ送り片面印刷した場合
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)475種類アメリカン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148耐衝撃性衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)52.5~63適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

    千代田通商(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)570寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    質量(g)41
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
  • ソフトカラー鉛筆 不易糊工業(フエキ)

    ソフトカラー鉛筆

    不易糊工業(フエキ)
    399税込439
    1袋(3本)
    当日出荷
    様々な素材にスラスラ書けます。 耐水性があります。
    用途ガラス・金属・プラスチック・ビニール・タイル・フィルムなど滑面への書き込みができます。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流体圧縮空気色(本体)
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラα

    千代田通商(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR1, FHY-32TR2, FHY-32TR3, FHY-32TR4, FHY-32TR5, FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FKD-32NS, FKD-428S, FKD-429S, FKD-42NS, FW-3214S, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-326S, FW-327S, FW-328S, FW-329S, FW-32CN, FW-32E1, FW-32E2, FW-32E8, FW-32E9, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4214S, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-427S, FW-428S, FW-429S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
  • Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所

    Φ28傘型排気弁 #50001

    重松製作所(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
  • AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナ

    AtoType-Cケーブル3.0A1.5m

    ラスタバナナ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
  • フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン 千代田通商

    フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式メーターイン
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • タンク口金(給油汚れんキャップ) ダイニチ工業

    タンク口金(給油汚れんキャップ)

    ダイニチ工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329
  • カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き) ダイニチ工業

    カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    3,499税込3,849
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329タンク容量(L)5.0
  • オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィラーCAP

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラβ

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー 3R(スリーアール)

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    3R(スリーアール)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
  • フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商

    フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
  • フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商

    フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    制御方式メーターイン
  • ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商

    ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気