「sc3u15-12」の検索結果
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状ユニバーサル
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。
タイプユニバーサルタイプ
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込み
使用流体圧縮空気
制御方法メータアウト
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量標準流量