6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスピコン CKD CADデータあり
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,467 税込1,614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小形スピードコントローラ SC3W CKD CADデータあり
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,667 税込1,834
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 質量(kg)4.6 電圧(V)DC36 電源リチウムイオン電池 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262 打込速度(秒)約3 蓄電池容量(Ah)2.5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

サンコーテクノアンカー打込機
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒 付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 関連資料(0.78MB)
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

関連キーワード