カテゴリ

  • 制御機器(85)
    • 電磁接触器(17)
  • バイク部品(190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 電気材料(30)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 防犯用品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 清掃用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 測定用品(11)
  • 住設機器(10)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • 物流用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「sc4-1」の検索結果

599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
Cリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
12,980税込14,278
1パック
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
スピードコントローラKSCシリーズ コガネイスピードコントローラKSCシリーズコガネイ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストンジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]ブラストン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールドソリッドシャフトスピンドルブルックフィールド
149,800税込164,780
1本
当日出荷から翌日出荷
用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
サンキンパレット エコノミータイプ サンキンサンキンパレット エコノミータイプサンキン
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
スクロールチャック 北川鉄工所スクロールチャック北川鉄工所
99,980税込109,978
1個
当日出荷から110日以内出荷
十字穴付化粧ビス TRUSCO十字穴付化粧ビスTRUSCO
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴニオステージ 40×40 中央精機ゴニオステージ 40×40中央精機(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
サントカー(テーブル式) をくだ屋技研サントカー(テーブル式)をくだ屋技研
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー 高揚程フォーク式 をくだ屋技研サントカー 高揚程フォーク式をくだ屋技研
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
高揚程タイプ操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵左右にスライド調整できるフォーク式
サントカー 低床式 をくだ屋技研サントカー 低床式をくだ屋技研
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
高揚程タイプ操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
SC4ー40X1 CF POSHSC4ー40X1CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
サントカー S型テーブル式 をくだ屋技研サントカー S型テーブル式をくだ屋技研
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
サントカー S型フォーク式 をくだ屋技研サントカー S型フォーク式をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵左右にスライド調整できるフォーク式ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
サントカー(フォーク式) をくだ屋技研サントカー(フォーク式)をくだ屋技研
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
16,720税込18,392
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラコードレスチップソーカッター(本体のみ)オグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)6.3(BL4040装着時)切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166適合バッテリーBL4040
コードレスチップソーカッター オグラコードレスチップソーカッターオグラ
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。 大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。 40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース質量(kg)6.3(BL4040装着時)切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く)適合バッテリーBL4040
コードレスチップソーカッター オグラコードレスチップソーカッターオグラ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。 質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。 直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
用途鉄筋切断に。付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケーストラスコ品番364-9480切断能力(mm)SD390/SD490バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
サントカー 標準型低床式 をくだ屋技研サントカー 標準型低床式をくだ屋技研
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
ジャケット(衿付) ブラストンジャケット(衿付)ブラストン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
SC4ー40X1/2 CF POSHSC4ー40X1/2CF POSH
469税込516
1個
4日以内出荷
ハムスターケージ アイリスオーヤマハムスターケージアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-59
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-41質量(g)22.2長さ(m)1
パイロット コレトレフィル パイロットパイロット コレトレフィルパイロット(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ハイテックCコレトリフィール(替え芯)10色セット。0.3、0.4mmの字幅でご用意しております。プラスチックケース付きで使わない色の保存も可能になります。
用途ハイテックCコレト専用替え芯芯色ブラック、レッド、ブルー、グリーン、バイオレット、ピンク、オレンジ、クリアブルー、ブルーブラック、ブラウン繰り返し・詰め替え対応
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
...
sc49特集