カテゴリ

  • 制御機器(144)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農業機械(5)
  • テープ(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc52」の検索結果

関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(コグ SC52HPX ヤンマーVベルト(コグ SC52HPXヤンマー
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ SC52HPX
Vベルト(SC52-W800 ヤンマーVベルト(SC52-W800ヤンマー
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Vベルト(SC52-W800
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC52-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC52-11SURKWAKINGBRIGHT
9,298税込10,228
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 7.6mm●文字高さ: 13.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 7mm●光度: 110 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC52-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC52-11SURKWAKINGBRIGHT
8,898税込9,788
1セット(40個)
8日以内出荷
Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 7.6mm文字高さ = 13.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 7mm光度 = 110 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
スマートキューブ45L 日本サニパックスマートキューブ45L日本サニパック(6件のレビュー)
699税込769
1袋(50個)
当日出荷
しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)USB-RSコンバータ岩崎通信機(IWATSU)
11,980税込13,178
1式
当日出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
対応OSWindowsXP、Vista、7
Galaxy S26+ (SC-52G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコムGalaxy S26+ (SC-52G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Galaxy S26+(SC-52G)対応ワイヤレス充電器
十字穴付化粧ビス TRUSCO十字穴付化粧ビスTRUSCO
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー)光商事
4,098税込4,508
1本
当日出荷から6日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色
ソフトケース ESC-52 アルインコソフトケース ESC-52アルインコ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付ラクテム
1,671税込1,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 破れ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 破れ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
つま先かかと補強に加え、先丸タイプは指上部までも補強しているので、先芯の擦れによる破れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
シールキャップ(ムサシ 大阪魂シールキャップ(ムサシ大阪魂
7,187税込7,906
1袋(10個)
3日以内出荷
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
肉厚の強底パイルで高クッション性を実現しました。アーチサポートが作業負担の疲れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ズレ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ズレ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
足首ガッチリホールド仕様による、靴内の安定性を実現しました。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ防じんスチールカッタ ASC520京セラインダストリアルツールズ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです ●最適な回転数で安定した切断ができます ●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています ●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます ●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です ●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です
用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断最大切込深さ(mm)52回転数(min-1[r.p.m])3300電源(V)単相100電流(A)12.5消費電力(W)1150質量(kg)3.8付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20保証期間1年材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC型番ASC520電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ムレ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ムレ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
高通気性を確保する甲部ビッグメッシュ仕様で靴内のムレ軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
ウレタン スクリュー イマオコーポレーションウレタン スクリューイマオコーポレーション
219税込241
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
C型鏡筒 中央精機C型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
4x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本) エスコ4x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)エスコ
1,410税込1,551
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×40入数50個
安全制電ハーフブーツ ブラストン安全制電ハーフブーツブラストン
12,980税込14,278
1足
当日出荷から翌々日出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEEホワイトタイプハーフ種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
制電シューズ ブラストン制電シューズブラストン
5,398税込5,938
1足
当日出荷
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。ホワイト足幅3E種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革電気抵抗値106-107Ω機能軽量、クッション性、ムレ防止材質(底部)ポリウレタン靴タイプサンダル
オイルシール SC SC52759 NOKオイルシール SC SC52759NOK
899税込989
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)75部品番号AC2965-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
安全制電ロングブーツ ブラストン安全制電ロングブーツブラストン
15,980税込17,578
1足
当日出荷から9日以内出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEEホワイトタイプロング種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2SC5242-O(Q) 東芝Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2SC5242-O(Q)東芝
599税込659
1個
翌々日出荷
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PN実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)230最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)15トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費130 W最大動作温度(℃)150
バルブアイドルエアーコントロー (FS) MAZDA(マツダ)バルブアイドルエアーコントロー (FS)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
オイルシール SC SC52709 NOKオイルシール SC SC52709NOK
799税込879
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)70部品番号AC2959-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ウインターリーフローコストガーランド アルファ[販促]ウインターリーフローコストガーランドアルファ[販促]
589税込648
1本
5日以内出荷
用途季節商品のコーナー作りに大活躍!材質布・PE・スチロール寸法(cm)L180
オイルシール SC SC527210 NOKオイルシール SC SC527210NOK
859税込945
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)72部品番号AC2961-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)10
オイルシール SC SC527512 NOKオイルシール SC SC527512NOK
889税込978
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)75部品番号AC2967-A5軸径d(Φmm)52幅b(mm)12
ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバーTRUSCO(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
セット内容ゴムシート
制電安全短靴(4E) ブラストン制電安全短靴(4E)ブラストン
10,980税込12,078
1足
翌々日出荷から13日以内出荷
内底にEVAを2枚使用し、クッション性を向上させました。 長時間履いてても疲れにくく、足や腰への負担も軽減できます。 4E幅なので、快適な履き心地です。
ホワイト材質(甲被)人工皮革電気抵抗値10(の6乗)-10(の7乗)Ω機能制電・クッション性JIS規格JIS T 8101 H種相当足幅4E材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当靴タイプスリッポン
クラッチカバー(イスズ) EXEDYクラッチカバー(イスズ)EXEDY
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 極み設計 エレコムGalaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 極み設計エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Galaxy S25 Ultra(SC-52F)対応【ワイヤレス充電器】○