カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • テープ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc52」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(コグ SC52HPX ヤンマーVベルト(コグ SC52HPXヤンマー
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ SC52HPX
Vベルト(SC52-W800 ヤンマーVベルト(SC52-W800ヤンマー
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Vベルト(SC52-W800
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
スマートキューブ45L 日本サニパックスマートキューブ45L日本サニパック(6件のレビュー)
699税込769
1袋(50個)
当日出荷
しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)USB-RSコンバータ岩崎通信機(IWATSU)
11,980税込13,178
1式
当日出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
対応OSWindowsXP、Vista、7
十字穴付化粧ビス TRUSCO十字穴付化粧ビスTRUSCO
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー)光商事
4,098税込4,508
1本
当日出荷から6日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色
ソフトケース ESC-52 アルインコソフトケース ESC-52アルインコ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付ラクテム
1,671税込1,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 破れ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 破れ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
つま先かかと補強に加え、先丸タイプは指上部までも補強しているので、先芯の擦れによる破れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
シールキャップ(ムサシ 大阪魂シールキャップ(ムサシ大阪魂
7,187税込7,906
1袋(10個)
3日以内出荷
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
肉厚の強底パイルで高クッション性を実現しました。アーチサポートが作業負担の疲れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ズレ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ズレ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
足首ガッチリホールド仕様による、靴内の安定性を実現しました。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ムレ対策 ユタカメイク靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ムレ対策ユタカメイク
879税込967
1組(2足)
当日出荷
高通気性を確保する甲部ビッグメッシュ仕様で靴内のムレ軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
ウレタン スクリュー イマオコーポレーションウレタン スクリューイマオコーポレーション
219税込241
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
C型鏡筒 中央精機C型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
安全制電ハーフブーツ ブラストン安全制電ハーフブーツブラストン
12,980税込14,278
1足
当日出荷から翌々日出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEEホワイトタイプハーフ種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
制電シューズ ブラストン制電シューズブラストン
5,398税込5,938
1足
当日出荷
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。ホワイト足幅3E種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革電気抵抗値106-107Ω機能軽量、クッション性、ムレ防止材質(底部)ポリウレタン靴タイプサンダル
安全制電ロングブーツ ブラストン安全制電ロングブーツブラストン
15,980税込17,578
1足
当日出荷から9日以内出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEEホワイトタイプロング種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ウインターリーフローコストガーランド アルファ[販促]ウインターリーフローコストガーランドアルファ[販促]
589税込648
1本
5日以内出荷
用途季節商品のコーナー作りに大活躍!材質布・PE・スチロール寸法(cm)L180
制電安全短靴(4E) ブラストン制電安全短靴(4E)ブラストン
10,980税込12,078
1足
翌々日出荷から13日以内出荷
内底にEVAを2枚使用し、クッション性を向上させました。 長時間履いてても疲れにくく、足や腰への負担も軽減できます。 4E幅なので、快適な履き心地です。
ホワイト材質(甲被)人工皮革電気抵抗値10(の6乗)-10(の7乗)Ω機能制電・クッション性JIS規格JIS T 8101 H種相当足幅4E材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当靴タイプスリッポン
クラッチカバー(イスズ) EXEDYクラッチカバー(イスズ)EXEDY
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
ポインセチアローコストガーランド アルファ[販促]ポインセチアローコストガーランドアルファ[販促]
599税込659
1本
6日以内出荷
用途クリスマスコーナーの売場づくりに大活躍のポインセチアガーランド材質布・PE寸法(cm)L180/花径13
光ファイバケーブル_ サンワサプライ光ファイバケーブル_サンワサプライ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがねオレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)20コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_ サンワサプライ光ファイバケーブル_サンワサプライ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがねオレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)20コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
制電ブーツ 安全制電ブーツ ブラストン制電ブーツ 安全制電ブーツブラストン
14,980税込16,478
1足
5日以内出荷から13日以内出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。 軽量・クッション性に優れています。
ホワイトタイプハーフ材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10(の6乗)-10(の7乗)Ω、靴安全性能S種機能制電・軽量・クッション性JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL東芝
9,198税込10,118
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
回転ノズルガン スーパー工業回転ノズルガンスーパー工業
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)トラスコ品番473-7236幅(mm)1280高さ(mm)1460奥行(mm)510ノズル2個吐出水量(L/min)13~30常用設定圧力(MPa)27
リアアルミスプロケットSC 520-52 17206+52 AFAM(アファム)リアアルミスプロケットSC 520-52 17206+52AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17206+52。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 93-01。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 97-06
アームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ住まいスタイル
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
【高級感UPのポイント】。 (1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。 (2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。 (3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。 ※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、。 天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の。 鋳造です。 「ここで過ごす時間は宝物。」。 別売りのチェアとセットでお使いいただける、。 繊細で愛らしいアームチェア2脚セットです。 アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、。 鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。 「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。 流行に流されない、上品で精緻なデザイン。 置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が。 変わります。工芸品のような趣。ヨーロッパの。 伝統の中で育まれたデザインは、時を経ても。 変わらない品格があります。 「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。 錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。 屋外で日常使いしやすい素材です。 丈夫&軽量で、移動がしやすいことも使いやすさの。 ポイント。ダイニングチェア ガーデンチェア ロートアイアン風。
用途アルミダイニングチェア:ガーデンファニチャー ガーデンチェア アルミチェア 椅子 チェアー 庭 ガーデニング寸法(mm)約幅540×奥行570×高さ875/座高420質量(kg)約4.8タイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で20分
高耐久ラインテープ白 リンレイテープ高耐久ラインテープ白リンレイテープ
45,980税込50,578
1セット(18巻)
12日以内出荷
テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。
用途工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に幅(mm)50厚さ(mm)0.146(剥離紙は除く)長さ(m)20粘着力(N/cm)8.32引張強度(N/cm)110
VSSC520S-M3/9AT VISHAYVSSC520S-M3/9ATVISHAY
109税込120
1個
7日以内出荷
高耐久ラインテープ黄色 リンレイテープ高耐久ラインテープ黄色リンレイテープ
45,980税込50,578
1セット(18巻)
12日以内出荷
テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。
用途工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に幅(mm)50厚さ(mm)0.146(剥離紙は除く)長さ(m)20粘着力(N/cm)8.32引張強度(N/cm)110
高耐久ラインテープ黄/黒 リンレイテープ高耐久ラインテープ黄/黒リンレイテープ
45,980税込50,578
1セット(18巻)
12日以内出荷
テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。
用途工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に幅(mm)50厚さ(mm)0.146(剥離紙は除く)長さ(m)20粘着力(N/cm)5.48引張強度(N/cm)110
ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器ネジ止め温度センサ SCシリーズ安立計器
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ材質ネジ止め部材質/ステンレス