カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- バイク部品(22)
- 物流用品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 事務用品(11)
- メカニカル部品(9)
- 研磨材(8)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(4)
- EPSON(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- KSフィルター(3)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(7)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- イマオコーポレーション(2)
- キングジム(8)
- ユニカ(3)
- 千代田通商(3)
- 富士電機(7)
- 岩田製作所(4)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sc6」の検索結果

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)
キングジム(44件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジタイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)
キングジム(12件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)
キングジム(13件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)
キングジム(12件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)
キングジム(21件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字)
キングジム(13件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクエコマーク認定番号17 112 045
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
(589件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質ポリエステル(PVC加工)幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620全長(mm)約1345色黒色販売区分業務用
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
テプラPROテープエコパックカラーラベル
キングジム(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(5巻)当日出荷環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字)
キングジム(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。トラスコ品番828-5698タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
エスシーロック 耐食タイプ
星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から3日以内出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。色グレー
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染






































![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)