カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc71」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • 超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ

    超音波洗浄機用洗浄剤

    エスエヌディ
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体比重1.00 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 60 ℃使用濃度5 % ~ 20 %
  • ホーンスピーカー10Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー10Wトランス付き

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-3889質量(kg)1.3定格入力(W)10
  • SA18-0和サラダサービストング TKG

    SA18-0和サラダサービストング

    TKG
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    使うたび、和を感じる。和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。洗浄機使用できます。
    材質ステンレススチール塗装アクリル樹脂塗装
  • ホーンスピーカー15Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー15Wトランス付き

    TOA(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
    仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 車載用ホーンスピーカー10W TOA

    車載用ホーンスピーカー10W

    TOA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-3871質量(kg)1.1定格入力(W)10
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ

    メトカル(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
    質量(g)8
  • 車載用ホーンスピーカー15W TOA

    車載用ホーンスピーカー15W

    TOA(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-3897質量(kg)1.7定格入力(W)15
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • オイルシール SC SC7187 NOK

    オイルシール SC SC7187

    NOK
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)18部品番号AC0087-E0軸径d(Φmm)7幅b(mm)7
  • Air Jacket for 2019 iPhone 6.5inch パワーサポート

    Air Jacket for 2019 iPhone 6.5inch

    パワーサポート
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    精細な設計x精密な加工x選び抜かれた素材によりミニマルな構造を実現し、抜群の装着感を提供します。
    対応機種iPhone 6.5-inch
  • 6x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本) エスコ

    6x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1パック(30本)
    翌日出荷
    仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×40入数30個
  • 容器 (スチール製) エスコ

    容器 (スチール製)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    12個入り。ふたは、はめ込み式。
    材質スチール
  • オイルシール SC SC719513 NOK

    オイルシール SC SC719513

    NOK
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)95部品番号AC3549-E1軸径d(Φmm)71幅b(mm)13
  • 中段セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン

    中段セット(特殊樹脂シートタイプ)

    ウッドワン
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター UNF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • REINFORCED MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REINFORCED MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    バルブTR-4
  • ムラ染刺し子布 NBK

    ムラ染刺し子布

    NBK
    839税込923
    1枚
    5日以内出荷
    手紡ぎ風に仕上げた、程良いハリがあり手触りの良い柔らかな生地に仕上がっています。刺し子にはもちろん、ランチョンマットやコースターなど生活用品にも最適です。
  • SonicWall TZ 570 Wireless 本体(1年間8x5サポートバンドル) ソニックウォール

    SonicWall TZ 570 Wireless 本体(1年間8x5サポートバンドル)

    ソニックウォール
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    SonicWall TZ 570 Wireless 本体。 FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
  • SonicWall TZ 570 Wireless TotalSecure Advanced Edition 版 本体 ソニックウォール

    SonicWall TZ 570 Wireless TotalSecure Advanced Edition 版 本体

    ソニックウォール
    839,800税込923,780
    1個
    5日以内出荷
    TZ570W本体+1年間ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITE。
  • HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
  • P型 ノーマル 吊戸棚 隅用 間口715(後巾) 高さ500 タカラスタンダード

    P型 ノーマル 吊戸棚 隅用 間口715(後巾) 高さ500

    タカラスタンダード
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    高さ(mm)500奥行(mm)380間口(mm)715材質(扉)
  • 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業

    樹脂木口材 マーブレットS 透明感

    パネフリ工業
    19,980税込21,978
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください材質樹脂製
  • USB ホストインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    USB ホストインタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    24,980税込27,478
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用USBインターフェース【工場オプション品】。 USB メモリ接続用端子です。 測定データのUSBメモリへの保存、パネルセットアップのUSBメモリへの保存/呼出ができます。
  • GPIB インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    GPIB インタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    29,980税込32,978
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
  • アーバス 吊戸棚  隅用 間口715(後巾)高さ500 タカラスタンダード

    アーバス 吊戸棚 隅用 間口715(後巾)高さ500

    タカラスタンダード
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
    高さ(mm)500奥行(mm)391間口(mm)715材質(扉)ホーロー
  • Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) AbuGarcia(アブガルシア)

    Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    45,980税込50,578
    1本
    6日以内出荷
    元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法TAF
  • RS-232 インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    RS-232 インタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    19,980税込21,978
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。
  • ツバ付ヘアーネット ブラストン

    ツバ付ヘアーネット

    ブラストン
    22,980税込25,278
    1袋(10枚)
    当日出荷
    後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。 男女兼用です。
    仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番356-4860ホワイトサイズフリー質量(g)240質量(g/枚)24
  • ロイヤル 吊戸棚  隅用 間口715(後巾)高さ500 タカラスタンダード

    ロイヤル 吊戸棚 隅用 間口715(後巾)高さ500

    タカラスタンダード
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
    高さ(mm)500奥行(mm)390間口(mm)715材質(扉)ホーロー
  • 1軸傾斜ステージ 中央精機

    1軸傾斜ステージ

    中央精機
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
    種類傾斜ステージ精度回転中心:Φ0.05分解能0.001332°機構移動:複合カップリング繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)耐荷重(N)49ステージ寸法(mm)70×70移動方向傾斜 1 方向送り方式ボールねじ、リード1.0mm移動ガイドV 溝とクロスローラ回転中心70mm(ステージ上面より)使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)位置決め精度(°)0.03(108 sec)ロストモーション(°)0.006移動量± 8°
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数28シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数18シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート