カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • バイク純正部品(15)
  • 介護用品(8)
  • バイク部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc76」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(100本)
当日出荷から95日以内出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
防水SUSプリカチューブ 三桂製作所防水SUSプリカチューブ三桂製作所
199,800税込219,780
1巻(10m)
3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
O-リング 1SC-E76F4-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 1SC-E76F4-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
容器 (スチール製) エスコ容器 (スチール製)エスコ
3,660税込4,026
1袋(12個)
翌日出荷
12個入り。ふたは、はめ込み式。
材質スチール
(ZZSC7)KEY SUB SET LIFT GAT MAZDA(マツダ)(ZZSC7)KEY SUB SET LIFT GATMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
O-リング 1SC-E76F5-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 1SC-E76F5-00YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
染み出し対策防水スボン ネイビー M 辻一染み出し対策防水スボン ネイビー M辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
オイルシ-ル 1SC-E76F3-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシ-ル 1SC-E76F3-00YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
染み出し対策防水スボン ブラック L 辻一染み出し対策防水スボン ブラック L辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
サブセット IG.スイッチ キ (ZZ) MAZDA(マツダ)サブセット IG.スイッチ キ (ZZ)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
染み出し対策防水スボン ネイビー LL 辻一染み出し対策防水スボン ネイビー LL辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)AbuGarcia(アブガルシア)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
染み出し対策防水ズボン ブラック M 辻一染み出し対策防水ズボン ブラック M辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ブラック LL 辻一染み出し対策防水スボン ブラック LL辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ブラック 3L 辻一染み出し対策防水スボン ブラック 3L辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ネイビー L 辻一染み出し対策防水スボン ネイビー L辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ネイビー 3L 辻一染み出し対策防水スボン ネイビー 3L辻一
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
オイルシ-ル 2 1SC-E76G3-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシ-ル 2 1SC-E76G3-00YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
3日以内出荷
ST COVER ASSY B RRR スバルST COVER ASSY B RRRスバル
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20F) SMCCM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20F)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ステンレススクレーパー ムラテックKDSステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ステンレススクレーパーM76STH ムラテックKDSステンレススクレーパーM76STHムラテックKDS
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に刃幅(mm)76全長(mm)221トラスコ品番102-6093材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)140刃長(mm)98刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDSステンレススクレーパーN76STHムラテックKDS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)76全長(mm)230トラスコ品番102-6092材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 200 mWDiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 90Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mWDiodesZetex
1,098税込1,208
1セット(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 21Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード200 mW、MMBZ52xxBシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 100Ω。最大逆漏れ電流 = 150μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mWDiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = 0.25mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 8.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mWDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード200 mW、DDZ9シリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWDiodesZetex
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = 0.4 → 3.7mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 200 mWDiodesZetex
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.8V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = 1.2 → 4.5mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。