カテゴリ
- 制御機器(17)
- 介護用品(8)
- バイク部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- マスク(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- nexperia(9)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SBS(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- サンドビック(2)
- バンドー化学(2)
- ムラテックKDS(3)
- メトカル(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 三桂製作所(1)
- 富士電機(7)
- 辻一(8)
- 重松製作所(1)
- 高島産業(1)
エコロジープロダクト
「sc76」の検索結果

農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
防水SUSプリカチューブ
三桂製作所¥199,800税込¥219,7801巻(10m)4日以内出荷手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
染み出し対策防水スボン ネイビー M
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ブラック L
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ネイビー LL
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
ZoomSafari (ズームサファリ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
染み出し対策防水ズボン ブラック M
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ブラック LL
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ブラック 3L
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ブラックウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ネイビー L
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
染み出し対策防水スボン ネイビー 3L
辻一¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート色ネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
ステンレススクレーパー
ムラテックKDS(7件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ステンレススクレーパーM76STH
ムラテックKDS¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。用途削る、剥がす用途にトラスコ品番102-6093全長(mm)221材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)140刃長(mm)98刃幅(mm)76刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
ステンレススクレーパーN76STH
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。用途削る、剥がす用途に。トラスコ品番102-6092全長(mm)230材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃幅(mm)76刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。