厚さ(mm)最大メディア:2
寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:1本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料(0.31MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891
税込¥31,780
9日以内出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10/11
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm×m)210×10
。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(12インチ)1枚入り
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)
仕様幅25mm以下のバンド用
板厚(mm)3
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)150以下
材質ステンレスSUS304
付属品パイプキャップ
こんなお得な商品も!
マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプション
アズワン品番65-5703-97
1台
¥189,800
税込¥208,780
32日以内出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
用途転写用
色透明
長さ(m)20
厚さ(μm)120
。スキャンカットDX用アクセサリー。ステッカーシートなど薄手の素材をより精緻に切りたいお客様向けのキットです。専用のホルダー/刃/認証カードが同梱されています。カードに記載のナンバーをはキャンバスワークスペースで認証いただくことで、次の2つの機能が拡張されます。※PC版キャンバスワークスペースのみの対応です。 1.カス取り線追加機能 2.大きな模様(178.5cm×151cmまで)の分割機能
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
材質溶融めっき
。スキャンカットDX用アクセサリー。小文字カット用替え刃
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)1枚入り
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1パック(300枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様レター
質量(kg)1.14
対応OSWindows/MacOS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69
適合サイズA4、Letter
対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー
給紙可能枚数20枚
適合厚さ(mm)0.18~0.26
積載面高さ(mm)4.4
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード