カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 家電(5)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「scb-12」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ JEFCOM(ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製アイボルト ホシモト

    SUS製アイボルト

    ホシモト(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソス

    ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L

    ベルソス
    22,980税込25,278
    1台(22L)
    当日出荷
    AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
    用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
  • スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング 吉川国工業所

    スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    スタッキング可能なランドリーバスケット ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズのメッシュバスケット。 スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。 同一商品(SCB-11シリーズ)と、「SCB-11」「SCB-14」シリーズとのスタッキングが可能です。
    材質ポリプロピレン質量(g)1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390 (ハンドルスタンド時の537)
  • 沈めフライス LS-CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス LS-CB

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • S/Cベルト不織布 イチグチ

    S/Cベルト不織布

    イチグチ
    609税込670
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コンテナバッグ角型 吉野

    コンテナバッグ角型

    吉野
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
  • 文書保存箱 LION (ライオン事務器)

    文書保存箱

    LION (ライオン事務器)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    材質ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙サイズA4用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×453×320内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×420×285アズワン品番64-8262-60グリーン購入法適合
  • マルチベーカー MAX用プレート EBM(江部松商事)

    マルチベーカー MAX用プレート

    EBM(江部松商事)
    56,980税込62,678
    1セット
    翌々日出荷
    品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
  • スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング 吉川国工業所

    スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング

    吉川国工業所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。洗濯カゴ・脱衣カゴ・雑貨の収納などマルチに使えます。スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。
    材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    12,192税込13,411
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工)

    ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB

    FKD(フクダ精工)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
    材質SKH56刃数4枚刃
  • ラベル剥離機 ワンピーク

    ラベル剥離機

    ワンピーク
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    大巻ラベル対応、台紙巻取機能・カウンター機能付き。
    材質スチール、ABS
  • マルチベーカー MAX-2 EBM(江部松商事)

    マルチベーカー MAX-2

    EBM(江部松商事)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
    質量(kg)18電源(V)単相100・1500W外寸(mm)540×455×H195
  • マルチベーカー MAX-1 EBM(江部松商事)

    マルチベーカー MAX-1

    EBM(江部松商事)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
    質量(kg)11電源(V)単相100・750W外寸(mm)270×455×H195
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
  • クリーンブース 日本エアーテック

    クリーンブース

    日本エアーテック
    349,800税込384,780
    1台(1台)
    10日以内出荷
    組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
    材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
  • エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテック

    エアーテック SSークリーンブース(組立キット)

    日本エアーテック
    289,800税込318,780
    1台
    14日以内出荷
    組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
    用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2000電源(V)AC100
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    92,980税込102,278
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインバースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライド作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • マルチベーカーMAX-2 サンテックコーポレーション

    マルチベーカーMAX-2

    サンテックコーポレーション
    379,800税込417,780
    1台
    15日以内出荷
    簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
    電源(V)100消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×455×195
  • マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション

    マルチベーカーMAX-1

    サンテックコーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
    電源(V)100消費電力(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×455×195
  • SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-F・SCBS-F クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • EMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    EMシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クランピングボルト ナベヤ

    クランピングボルト

    ナベヤ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • アルメールKH1型 四国化成

    アルメールKH1型

    四国化成
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。
    用途大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。本体幅(mm)396