カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 吉川国工業所(2)
- サンテックコーポレーション(2)
- イチグチ(1)
- TRUSCO(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ナベヤ(1)
- カクイチ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 吉野(1)
- ベルソス(1)
- ホシモト(1)
- 阪上製作所(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「scb-12」の検索結果

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L
ベルソス¥22,980税込¥25,2781台(22L)当日出荷AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5色ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング
吉川国工業所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷スタッキング可能なランドリーバスケット ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズのメッシュバスケット。 スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。 同一商品(SCB-11シリーズ)と、「SCB-11」「SCB-14」シリーズとのスタッキングが可能です。材質ポリプロピレン質量(g)1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390 (ハンドルスタンド時の537)
文書保存箱
LION (ライオン事務器)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷材質ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙サイズA4用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×453×320内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×420×285アズワン品番64-8262-60グリーン購入法適合
スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング
吉川国工業所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。洗濯カゴ・脱衣カゴ・雑貨の収納などマルチに使えます。スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB
FKD(フクダ精工)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。材質SKH56刃数4枚刃
インダス CS-CB
カクイチ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
マルチベーカーMAX-2
サンテックコーポレーション¥379,800税込¥417,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)100消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×455×195
マルチベーカーMAX-1
サンテックコーポレーション¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)100消費電力(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×455×195
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目