カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「scb20」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクラブクロス 20枚入 アイリスオーヤマスクラブクロス 20枚入アイリスオーヤマ
199税込219
1個
3日以内出荷
食器類、シンク、お風呂、サッシとマルチに使えるクロスで、これ1本で簡単キレイにします。使い捨てシートだから、衛生面でも安心です。キッチンペーパーのように薄いのでつまみ洗いがし易く、ザラザラのスクラブ加工で油汚れもしっかり落とします。洗剤をつけて揉めばしっかりと泡立ちます。表面のエンボス加工が頑固な汚れもスッキリと落とし、金属たわしでは傷つけてしまいそうな箇所でも安心してお使いいただけます。BOX形状で1枚ずつ取り出せるので、片手でお取りいただけます。
寸法(mm)200×150質量(g)1枚:1.5 / 20枚:30
ロールトップ式リヤ用バスケットカバー Panasonic(パナソニック)ロールトップ式リヤ用バスケットカバーPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケット(SCB206AS・NCB1954など)にも対応可能。ロールトップ機能採用でらくらく折りたたみ。容量アップ機能付。安心の日本製。
材質ポリエステル100% 撥水加工、250デニール糸使用ネイビー・ドットパターン寸法(cm)バスケット外周寸法<上面>約145-155、高さ約23-27
クリーンブース 日本エアーテッククリーンブース日本エアーテック
469,800税込516,780
1台(1台)
10日以内出荷
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
冷やすゴミ箱 CLEAN BOX サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOXサンカ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台(20L)
6日以内出荷
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機2022年度グッドデザイン賞受賞日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き材質カラー鋼板、ABS樹脂質量(kg)17容量(L)20電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)74電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)第一計器
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)第一計器
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)第一計器
41,980税込46,178
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)第一計器
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)第一計器
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)第一計器
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Cシリーズアズワン
34,500税込37,950
1台
23日以内出荷から63日以内出荷
アルミ製パウダーコーティングケース付き
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニスコッチコーン 1kgおもし付 ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付ブラスト興業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(20本)
翌日出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。 車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
ミニスコッチコーン ブラスト興業ミニスコッチコーンブラスト興業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(20本)
翌日出荷から翌々日出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質PE高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
379税込417
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
759税込835
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
チョコファウンテン HOME SWANチョコファウンテンHOME SWAN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
自宅で手軽にチョコファウンテンが楽しめます。 タワーから流れるチョコレートシロップにフルーツ等、お好みのものをつけてお楽しみください。 親子や友達とのホームパーティーにオススメ。 電気を使わないので安全。 チョコレートシロップ専用。
付属品専用フォーク2本材質本体・タワー部・皿部樹脂部:ポリプロピレン、ラセン部:AS樹脂質量(g)約250(電池セット時:約455)電源DC6V(単二電池4本使用)※電池別売寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×195
SCB200P サンコー(三甲)SCB200Pサンコー(三甲)
87,980税込96,778
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
容量(L)200材質本体PP フタPE外寸(mm)595×698×1013キャスター径(Φmm)200
SCB200 サンコー(三甲)SCB200サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
容量(L)200材質本体PP フタPE外寸(mm)595×698×1013キャスター径(Φmm)200
ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製)クラウン[事務用品](2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
リヤバスケット Panasonic(パナソニック)リヤバスケットPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約470×約240最大積載荷重(kg)15
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
業務用サドルカバー ベンリィ専用 MARUTO(大久保製作所)業務用サドルカバー ベンリィ専用MARUTO(大久保製作所)
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
サイズベンリィ専用主な適合車種ベンリィ50/110、ベンリィPRO50/110
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
11,588税込12,747
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
止め輪 阪上製作所止め輪阪上製作所
269税込296
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製アイボルト ホシモトSUS製アイボルトホシモト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト ナベヤクランピングボルトナベヤ
389税込428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
コンテナバッグ丸型 吉野コンテナバッグ丸型吉野(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
189税込208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌日出荷から4日以内出荷
エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテックエアーテック SSークリーンブース(組立キット)日本エアーテック
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。高さ(mm)2000付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン電源(V)AC100
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら