カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 日用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「scb6」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手提げ金庫 Sentry

    手提げ金庫

    Sentry(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
    付属品鍵(2本)、コイントレーライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
  • スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート 吉川国工業所

    スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート

    吉川国工業所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スタッキング可能なランドリーバスケット ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 たっぷり入る深型メッシュバスケット。 スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。 同一商品(SCB-6シリーズ)と、「バスバスケット SCB-7」シリーズとのスタッキングが可能です。
    材質ポリプロピレン質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×332
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]

    ソフトカードケース(軟質塩ビ製)

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
    材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
  • 皿小ネジ用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    皿小ネジ用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    ●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
    用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セロテープ 直線美ミニ ニチバン

    セロテープ 直線美ミニ

    ニチバン(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)15エコマーク認定認定テープ長さ(m)20テープ種類小巻グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 012グリーンマーク認定
  • スカンジナビア ランドリーサポートバスケット 吉川国工業所

    スカンジナビア ランドリーサポートバスケット

    吉川国工業所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルを垂直に立てて押し込むと支えになり、上に組み合わせることができます。(2段まで)。洗濯物はもちろん、おもちゃ入れやアウトドアなどにもオススメです。持ち手つきで、持ち運びしやすい。
    材質ポリプロピレンクリア質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:34×46.5×33.2 内寸:29×44×32 ハンドルを立てた時: 約48.5
  • ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付

    ラクテム
    505税込556
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • チャンネルブラシヘラ付ステン SK11

    チャンネルブラシヘラ付ステン

    SK11
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
    用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:ステン / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
  • 書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック PANDUIT(パンドウイット)

    書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1冊
    当日出荷から95日以内出荷
    セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
    用途ケーブル表示材質ビニール使用温度範囲-40~66℃使用場所屋内
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • 薄鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ステンレスBOXコネクタ

    日本シーム工業
    67,980税込74,778
    1箱(9個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • キャンパスノート ダイアリー専用カバー クリア B6 コクヨ

    キャンパスノート ダイアリー専用カバー クリア B6

    コクヨ
    169税込186
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンパスノートとキャンパスダイアリー専用のノートカバー。透明・クリアタイプ。水濡れ防止、表紙保護などの使い勝手を向上するための専用カバーです。
    材質PVC寸法(mm)270×188×1本体質量(g)22
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    30,765税込33,842
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    防塵・防水等級 IP68の計量台。手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
    用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68
  • ソフトカードケースポリオレフィン製 ミワックス

    ソフトカードケースポリオレフィン製

    ミワックス
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
    材質軟質ポリオレフィン厚さ(mm)0.3透明
  • 薄鋼用裸ステンレスBOXコン 日本シーム工業

    薄鋼用裸ステンレスBOXコン

    日本シーム工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 2MPアナログ ボックスカメラ WISENET

    2MPアナログ ボックスカメラ

    WISENET
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g
    寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188
  • 薄鋼用ブレードステンボッコン 日本シーム工業

    薄鋼用ブレードステンボッコン

    日本シーム工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 2MPアナログボックスカメラ WISENET

    2MPアナログボックスカメラ

    WISENET
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    フルHD(1,920×1,080)の解像度。0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出。最大伝送距離500m。消費電力:最大6.75W。重量:198g
    寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)198
  • スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテム

    ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付

    ラクテム
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    50,980税込56,078
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインバースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライド作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スライドキャスター 吉川国工業所

    スライドキャスター

    吉川国工業所
    719税込791
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    スカンジナビアスタイル専用キャスター種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケットのオプション・キャスター。 簡単取り付け、移動がらくらく。「目隠しランドリーバスケットSCB-13」、「ランドリーサポートバスケットSCB-6」に取り付けられます。
    材質ポリプロピレン、スチール、ナイロン(台座)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×53×59
  • スカンジナビアスタイル バスバスケット 吉川国工業所

    スカンジナビアスタイル バスバスケット

    吉川国工業所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    種類やカラーが豊富な【ライクイット】スカンジナビアスタイルのバスケット。ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。持ち手付きの浅型バスケット。柔らかい素材で、弾力性があります。スタッキング機能付き。「ランドリーサポートバスケットSCB-6」の立てたハンドルの上に置く事ができます。
    材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×455×253
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232

    三菱電機システムサービス
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    ケーブル長(m)3
  • SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-F・SCBS-F クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SCB600-2R 両開き サンコー(三甲)

    SCB600-2R 両開き

    サンコー(三甲)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    材質PE容量(L)600外寸(mm)1218×690×1069、バー:1280内寸(mm)1089×590×844キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー高さ(mm)790RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付クリップボード A4サイズ サンケーキコム

    ケース付クリップボード A4サイズ

    サンケーキコム
    499税込549
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン・スチール製品質量(g)330本体横(mm)240本体縦(mm)320
  • クランピングボルト ナベヤ

    クランピングボルト

    ナベヤ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839税込923
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線

    Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5