カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「scc-25」の検索結果

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)6.2質量(g)6仕上(本体、受座)バレル研磨許容荷重(N)100
薄鋼用ステンネジ付パイプコン
日本シーム工業¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード
YAMAZEN(山善)¥3,298税込¥3,6281セット(30本×2個)当日出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281袋(50本)当日出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7