カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • 研磨材(3)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-80」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帆布脚絆 マジック式 HK-80シリーズ 日光物産(NIKKO)

    帆布脚絆 マジック式 HK-80シリーズ

    日光物産(NIKKO)
    ¥999税込¥1,099
    1足
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質綿生地帆布:6号
  • ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    ・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
    L88質量(g)125P80仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
  • HK-80B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-80B活性炭エレメント

    日立産機システム
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    6日以内出荷
    用途型式HKF-160B、HKF-160C用活性炭フィルター交換用エレメント
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • DHK ダイアルハンドノブ イマオコーポレーション

    DHK ダイアルハンドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    HK クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 8.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 8.0mm

    尼崎彫刻工業
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷
    専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
    用途金属への複数桁刻字仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7762セット内容数字各1本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー3本、合計48本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.3桁数5(2型ホルダー使用時2桁※オプション)文字高(mm)8.0文字ピッチ(mm)6.0
  • ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション

    ALHK アルミハンドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • ダストシール(標準) LBHK型 NOK

    ダストシール(標準) LBHK型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
  • L型クランプ Linc

    L型クランプ

    Linc
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    4日以内出荷
    用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
  • インジケーター イマオコーポレーション

    インジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    種類インジケーターキャップキャップ付き
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション

    ダイアルハンドル ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
  • キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
    用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
  • 連結金具 Panasonic(パナソニック)

    連結金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • アルミハンドノブ ALHK イマオコーポレーション

    アルミハンドノブ ALHK

    イマオコーポレーション
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプメネジ
  • エアーウォッシュ壁板 ヒノキソリッドウォール1K 9mm 日東フローリング(Nitto)

    エアーウォッシュ壁板 ヒノキソリッドウォール1K 9mm

    日東フローリング(Nitto)
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(18枚)
    5日以内出荷
    仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板種別国産ヒノキ寸法(mm)9×90×1920
  • サウザンドカルテラック リヒトラブ

    サウザンドカルテラック

    リヒトラブ
    ¥125,730~税込¥138,303~
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    6段で最大120区分までセット可能です。効率よく検索・保管できます。外来カルテフォルダーを収納するカルテラックです。
    材質スチール高さ(mm)1744タイプA4ヨコ用奥行(mm)329棚板耐荷重(kg)50/段
  • クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所

    クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    近藤製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • サウザンドカルテラック リヒトラブ

    サウザンドカルテラック

    リヒトラブ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    13日以内出荷
    A4カルテヨコ保管用のカルテラックです。6段で最大120区分までが可能です。
    材質スチール高さ(mm)1744奥行(mm)329収納サイズA4ヨコ
  • スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(40個)
    5日以内出荷から92日以内出荷
    研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを重ねて任意の厚みのブラシを作製可能。
    用途バリ取り、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
  • フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L 3M(スリーエム)

    フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L

    3M(スリーエム)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(500個)
    5日以内出荷から66日以内出荷
    精密でかつ均一な仕上げが可能な研磨ディスクです。アルミナ研磨材を強度の高い3ミル厚ポリエステルフィルム基材にレジンボンドで結合しており優れた耐久性を備えています。穴が開いているものは水の潤滑性が向上し研磨くずを効率よく排出できます。
    用途塗装面の研磨やアクリル樹脂などの研磨に最適。乾式・湿式の両方に対応。
  • 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    ¥13,100~税込¥14,410~
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
  • クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象直管断熱材高密度ガラスマット
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥970~税込¥1,067~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • プラスチックドラム サンコー(三甲)
    ブルー
    グレー

    プラスチックドラム

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途液体輸送材質超高分子量PE
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コーヒーメーカー用 交換浄水フィルター 象印マホービン

    コーヒーメーカー用 交換浄水フィルター

    象印マホービン(4件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    コーヒーメーカー用の専用部品です。
    方式専用部品
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Fギヤー 15T KITACO

    Fギヤー 15T

    KITACO(17件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • (7420)オーバフェンダ,リヤ RH ミツビシ

    (7420)オーバフェンダ,リヤ RH

    ミツビシ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • JABRO VHMテーパーエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO VHMテーパーエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーキャブKIT KITACO

    スーパーキャブKIT

    KITACO
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    5日以内出荷
  • ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    6日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • HK1シリーズ 液動2位置遮断弁 CKD

    HK1シリーズ 液動2位置遮断弁

    CKD
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    8日以内出荷から99日以内出荷
  • タレゴムF BIGM(丸山製作所)

    タレゴムF

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タレゴムF図解NoMPM-1350HB カリハ(2)部品_No.80、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.80