カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「scc-30」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • コールドチゼル サンピース

    コールドチゼル

    サンピース
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    効率よく強力な破砕力を発揮します。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
  • ステンチェインキャッチ ニッサチェイン

    ステンチェインキャッチ

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • (95801)ボルトワッシャー 5×13 ホンダ

    (95801)ボルトワッシャー 5×13

    ホンダ
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • (52441)サブシール,スライドドアー ホンダ

    (52441)サブシール,スライドドアー

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • (64330)ホイールハウスCOMP.,R.リヤー ホンダ

    (64330)ホイールハウスCOMP.,R.リヤー

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    2,698税込2,968
    1本
    10日以内出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
    種類SHとSL共用
  • (71130)バンパービーム ホンダ

    (71130)バンパービーム

    ホンダ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (71104)フックカバー ホンダ

    (71104)フックカバー

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (65802)エクステンション ホンダ

    (65802)エクステンション

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
  • (60914)サポート ホンダ

    (60914)サポート

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • (60814)サポート ホンダ

    (60814)サポート

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • (65800)リヤパネル ホンダ

    (65800)リヤパネル

    ホンダ
    18,900税込20,790
    1個
    4日以内出荷
  • (60821)ブラケット ホンダ

    (60821)ブラケット

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • マーク       *TYPE1* 87130KSCC30ZA ホンダ

    マーク *TYPE1* 87130KSCC30ZA

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番87130-KSC-C30ZA
  • SET ILLUST*TYPE1*  80101KSCC30ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE1* 80101KSCC30ZA

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • (65811)クロスメンバー ホンダ

    (65811)クロスメンバー

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • (60921)ブラケット ホンダ

    (60921)ブラケット

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスマウント結束バンド1本用

    PANDUIT(パンドウイット)
    68,980税込75,878
    1箱(1000個)
    15日以内出荷から60日以内出荷
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 クローズロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 クローズロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全閉時にロック可能なクローズロック機構つき。緑色のレバーを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-M同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープン&クローズロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープン&クローズロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    52,980税込58,278
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープン&クローズロック機構つき。レールを引き出したとき、インナースライドと中間スライドはそれぞれのポジションでロックされます。 ・全開時、緑色のレバーを引くとロックが解除されます。全閉時、緑色のレバーを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-Q同士、またTSCC-B、TSCC-M、TSCC-Kと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    359,800税込395,780
    1個
    36日以内出荷
    各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ステンレス鋼製小型ファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製小型ファスナー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクサイドカッタアーバ 日研工作所

    ストレートシャンクサイドカッタアーバ

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)40寸法W(mm)6.35寸法H1(mm)32
  • タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用

    SCC JAPAN
    13,980税込15,378
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • PFAウェハーキャリアSCC KMシリーズ アズワン

    PFAウェハーキャリアSCC KMシリーズ

    アズワン
    33,700税込37,070
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PFA収納数25枚溝ピッチ(mm)4.76
  • フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
    仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • (63910)リツドCOMP.,フユーエルフイラー ホンダ

    (63910)リツドCOMP.,フユーエルフイラー

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用

    SCC JAPAN
    27,980税込30,778
    1ペア
    4日以内出荷
    3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 100F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 100F リード品

    京セラ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:22mm●高さ:45mm●寸法:22 (Dia.) x 45mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:12mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7133-06
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品

    京セラ
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-78
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品

    京セラ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7121-49
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入

    京セラ
    83,980税込92,378
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-51