カテゴリ

  • 自動車純正部品(509)
  • パソコン/周辺機器(265)
  • 制御機器(163)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • 測定用品(42)
  • バイク部品(38)
  • 電気材料(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 物流用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 建築金物(22)
  • 切削工具(22)
  • 学童・教育用品(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • バイク純正部品(18)
  • 医療(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 家電(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 住設機器(8)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 事務用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 農業機械(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「scc」の検索結果

1,689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
3,598税込3,958
1箱(10本)ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷
穴の形状六角穴
オートクレーブ対応ゴーグルSCC アズワンオートクレーブ対応ゴーグルSCCアズワン
7,290税込8,019
1個
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)形状ゴーグル型質量(g)103機能メガネ併用可アズワン品番61-3378-56-77洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
グッドボーイ SCC アズワングッドボーイ SCCアズワン
839税込923
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
バイアルSCC アズワンバイアルSCCアズワン
4,998税込5,498
1個(10本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)6.2質量(g)6仕上(本体、受座)バレル研磨許容荷重(N)100
ピカ素#SUS SCC ケミカル山本ピカ素#SUS SCCケミカル山本
27,980税込30,778
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
用途ステンレス用種別中性塩電解液エメラルドグリーン
ディスポカップ SCC アズワンディスポカップ SCCアズワン
2,498税込2,748
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットです。
仕様クリーンカップ材質半透明PP(ポリプロピレン)
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
21,100税込23,210
1箱(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
細口瓶SCC アズワン細口瓶SCCアズワン
2,498税込2,748
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
アイボーイ細口びんSCC アズワンアイボーイ細口びんSCCアズワン
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110仕様液漏れテスト合格済
ウェハートレーSCC EntegrisウェハートレーSCCEntegris
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
付属品トレー、カバー、スプリング×各1個
ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ アズワンネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズアズワン
4,544税込4,998
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可
スクリューカムクランプ(SCC)用カム スーパーツールスクリューカムクランプ(SCC)用カムスーパーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フラットシャーレ SCC アズワンフラットシャーレ SCCアズワン
1,040税込1,144
1個
当日出荷
ペトリ皿
材質並ガラス
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワンネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズアズワン
1,950税込2,145
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
UMサンプル瓶 SCC アズワンUMサンプル瓶 SCCアズワン
1,520税込1,672
1袋(5本)
当日出荷
クリーンパックしたサンプル瓶です。
透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
ウェハートレーSCC H-22シリーズ アズワンウェハートレーSCC H-22シリーズアズワン
4,240税込4,664
1セット
当日出荷
仕様クリーンパックセット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズDESCO
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワンスクリュー管瓶SCC(褐色)アズワン
14,355税込15,791
1箱(10本×5袋)
当日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
29,900税込32,890
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
シールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1 プロトシールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1プロト
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:SCC-1泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄販売備考:泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄使用箇所:チェーン容量[ミリリッター]:1000備考:脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1
仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1適合チェーン容量(mL)1000備考脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)使用箇所チェーン危険物の類別非危険物
ロングシャックル/SCC0・5 スーパーツールロングシャックル/SCC0・5スーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
仕様SCC0.5用ロングシャックル
スチロール角形ケースSCC(クリーンパック) アズワンスチロール角形ケースSCC(クリーンパック)アズワン
3,762税込4,138
1箱(10個)ほか
当日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
透明滅菌なし材質PS(ポリスチレン)
SCC-01 富士グローブSCC-01富士グローブ
4,298税込4,728
1双
4日以内出荷
本格的シューティング・射撃手袋。人差し指腹側の縫い目をずらしトリガーを引いた際あたりがない。甲側はシャーリング形状で握りが自然と楽にできる形状。人間工学的立体縫製を取り入れシューティングにストレスなく集中。本体は国産の牛本革を使用、一部スウェードを使用しデザインもスタイリッシュ。甲ナックル部分はにはPROHANDSの文字がジャガード織されており高級感もあり。お客様により様々なお使い方をお試し下さい。
用途射撃用手袋仕様当て付き材質国産牛革・一部スエード厚さ(mm)0.6~0.7カモフラ袖口仕様マジック
広口瓶SCC HDPE製 アズワン広口瓶SCC HDPE製アズワン
9,490税込10,439
1本
翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
大型瓶SCC PFA製 アズワン大型瓶SCC PFA製アズワン
104,000税込114,400
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
スチロール角形ケースSCC アズワンスチロール角形ケースSCCアズワン
5,841税込6,425
1箱(5袋×2個)
翌々日出荷
クリーンルーム用ケース
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PS(ポリスチレン)
集塵機 SCC-60-10用サイクロン胴体 チコーエアーテック集塵機 SCC-60-10用サイクロン胴体チコーエアーテック
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
SCC-60-10用のサイクロン胴体
仕様●材質:ポリカーボネート●処理風量:0.8~1.5m3/minアズワン品番68-1426-59
シングルウェハーシッパーSCC H93シリーズ アズワンシングルウェハーシッパーSCC H93シリーズアズワン
6,750税込7,425
1個
当日出荷
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明ポリカーボネート寸法(mm)(ウェハータイプ)150全長(mm)175×160×20.3アズワン品番1-4463-03-77
ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ アズワンウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズアズワン
5,080税込5,588
1セット
当日出荷
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
チップトレイSCC H44シリーズ アズワンチップトレイSCC H44シリーズアズワン
14,860税込16,346
1袋(10枚)
当日出荷
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
耐熱温度(℃)70
ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ アズワンウェハートレーSCCセット H-22シリーズアズワン
2,320税込2,552
1式
当日出荷から翌々日出荷
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
DC用リンクセット SCC JAPANDC用リンクセットSCC JAPAN
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
適合チェーンDCシリーズ全商品
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用 SCC JAPANタイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用SCC JAPAN
13,980税込15,378
1ペア
当日出荷から4日以内出荷
3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPANケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用SCC JAPAN
28,980税込31,878
1ペア
当日出荷から4日以内出荷
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー)超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCCOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
規格瓶SCC 茶褐色 アズワン規格瓶SCC 茶褐色アズワン
30,700税込33,770
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
...