「sce-03」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパークリアチェスト 深型(128mm) アイリスオーヤマ

    スーパークリアチェスト 深型(128mm)

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
    用途書類や物品整理・デスクやコピー機の横にも最適です。材質ポリプロピレン、スチロール外寸法・幅(mm)320外寸法・奥行(mm)390引出し内寸法(幅)(mm)260引出し内寸法(奥行)(mm)360引出し内寸法(高さ)(mm)128
  • RS-232C/コンパレータリレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C/コンパレータリレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エッジング 篠原電機

    エッジング

    篠原電機(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    取付が簡単です。
    用途エッジ部からケーブルを保護します。ナチュラル材質(本体)6ナイロン、UL94-HB寸法C(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • メイクアップコントロールブラシ Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    メイクアップコントロールブラシ

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    動物毛を使用せず、高品質な合繊毛を採用したエシカル素材のメイクアップブラシです。獣毛アレルギーの方も安心して使用できる上、雑菌が繁殖しにくく衛生的にご使用いただけます。ブラシの柄はヘアーサロンやバックステージで培った美容技術をベースに設計した操作性に優れたプロフェッショナル向けのデザインです。
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)125照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×3m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)78照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×3m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SCシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SCシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の防塵防水台はかりSCシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SCシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SC用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種SCシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx1m スネーク SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx1m スネーク

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)51照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.55Φmm×1m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプフレキシブル
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)85照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.6Φmm×1m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプフレキシブル
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)190照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×5m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)113照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×5m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • TE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    41,980税込46,178
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(mm)50.8使用温度範囲(℃)-55→+135固定方法熱収縮チューブ耐久性(耐久性のある)摩耗、火炎、ガソリン/燃料、オイル、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+135最小ケーブル径(Φmm)0.9最大ケーブル径(Φmm)1.9
  • TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    55,980税込61,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SEシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SEシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    64,980税込71,478
    1台
    34日以内出荷
    A&D製の防塵防水台はかりSEシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SEシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SE用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種SEシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    高さ(mm)720グリーン購入法適合